仕様チューブ外径:8×10mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)2
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-86
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
仕様チューブ外径:6×8mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-85
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-78
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-73
チューブ外径×内径(mm)12×10
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-72
チューブ外径×内径(mm)10×8
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-69
チューブ外径×内径(mm)8×4
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-68
チューブ外径×内径(mm)6×4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)33
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズG3/8"
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
寸法(mm)G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)4×6
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)25
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじサイズM10×1
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)47
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14
質量(g)22
アズワン品番65-2110-53
ねじサイズM12
1本
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)
質量(g)440
常用圧力(MPa)1.5
取付ねじRc(PT)1/4"
アズワン品番64-7819-07
分岐数2連
1台
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-05
ねじサイズR3/4"
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2195-99
ねじサイズRc3/4"
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄
色黄
質量(g)140
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-59
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄
色赤
質量(g)140
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-55
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-81
ねじサイズRc1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。
仕様ホース取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
メッキクロームメッキ
1つの空気源から複数の空気配管が得られます。ハイカプラ(20型・30型・40型)との互換性を持たせてあるので汎用性も抜群です。ソケットが使用する方向に360度自在に動くので作業性を大幅に向上します。防暴性にも富んでいます。
用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチカプラ取出口ソケット2ヶ所)。
仕様2分岐配管用
材質本体:ポリアクセタール(POM)
常用圧力(MPa)1
空気取入口1/4インチカプラ
適合流体空気
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
チューブとカプラの接続がワンタッチで出来ます。ソケットとプラグの接続はスリーブの操作不要で、ワンタッチで行えます。
用途エアー配管継手(ワンタッチカプラ)。
仕様10mmチューブ用
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
適合流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フッ素ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。
使用温度範囲(℃)-20~200
寸法t(mm)6.4
ワンタッチレバーカップリングオスの吐出口をワンタッチレバーカップリングのオスに変換するアルミ製の異径媒介金具です。
材質アルミ製
器具の手元に取付けることで、設定された圧力まで減圧できます。使用圧力を0.1MPa下げることにより、空気消費量が約14%減少します。
最高使用圧力(MPa)1.0
材質アルミニウム
質量(g)42
使用温度(℃)0~60
チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。
酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。
各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。
耐熱温度は-51~135℃です。
用途ローラーポンプ専用
材質ファーメド
長さ(m)7.5
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております
使用流体空気
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲-20~80
最高圧力使用(MPa)1.5
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)アルミニウム
材質ゴムカバー:特殊エラストマー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)40
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品接続ネジの保護キャップ付
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)19
最小破壊圧力(MPa)120
ISO規格ISO 16028規格
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.6
最小破壊圧力(MPa)14
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング ロックリング付き
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(ND)7.5mm
空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.5
空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)100
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
付属品プラスチック製ダストキャップ付
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-30~100
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)35
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
付属品接続ネジの保護キャップ付
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)25
最小破壊圧力(MPa)120
ISO規格ISO 16028規格
ソケットが2つ口の分配用カプラ
360°回転(ロータリー)機構付き
色シルバー
使用温度範囲(℃)-5~60
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
溶断機器専用タイプ。
容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。
小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。
耐圧力(MPa)1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa
材質(本体)鋼鉄
バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)
材質(シール)なし
使用温度範囲-20~+80℃
本体形状プラグ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。