3,130件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)99 トラスコ品番808-4673
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)6.5×10 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)16 寸法A(mm)77 寸法B(mm)7 寸法C(mm)17.5 質量(g)89 トラスコ品番808-4421
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

種類カプラ 適合チューブ外径(Φmm)11×16 二面幅H1(mm)24 二面幅H2(mm)24 寸法A(mm)88.5 寸法B(mm)9 寸法C(mm)27 質量(g)109 トラスコ品番808-4417
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 寸法K(mm)2 寸法N(mm)21.5 寸法Q(Φmm)6.5
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法B(mm)52 寸法F(mm)40 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類フリージョイント 二面幅H(mm)21 ねじ径T1Rc3/8 ねじ径T2Rc1/4 ねじ径T3Rc1/4 寸法A(mm)81 寸法B(mm)46 寸法C(mm)39.5 寸法E(mm)67 寸法F(mm)34 寸法J(mm)68 寸法K(mm)2 寸法L(mm)18 寸法M(mm)25.5 寸法N(mm)21.5 寸法P(mm)21 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)207.2 トラスコ品番808-3297
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

種類フリージョイント 二面幅H(mm)26 ねじ径T1Rc1/2 ねじ径T2Rc3/8 ねじ径T3Rc1/2 寸法A(mm)93 寸法B(mm)52 寸法C(mm)49 寸法E(mm)79 寸法F(mm)40 寸法J(mm)83 寸法K(mm)2 寸法L(mm)21 寸法M(mm)33 寸法N(mm)24 寸法P(mm)26 寸法Q(Φmm)6.5 質量(g)356.4 トラスコ品番808-3299
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

種類カプラ 二面幅H1(mm)30 二面幅H2(mm)30 寸法A(mm)67 質量(g)203 トラスコ品番808-4685
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
178 税込196
翌日出荷

種類カプラ 寸法A(mm)37 寸法C(mm)14 質量(g)22 トラスコ品番808-2541
1個
199 税込219
当日出荷

種類カプラ 寸法A(mm)56 質量(g)20 トラスコ品番808-2543
1個
199 税込219
当日出荷

種類カプラ 寸法A(mm)75 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)21 寸法D(mm)19 質量(g)104 トラスコ品番808-2621
1個
769 税込846
当日出荷

種類カプラ 寸法A(mm)62.5 寸法B(Φmm)25 寸法C(mm)21 寸法D(mm)19 寸法E(mm)16 質量(g)127 トラスコ品番808-2624
1個
899 税込989
翌々日出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)32 適合ホース内径×外径(Φmm)9×15 トラスコ品番838-5664
1セット(5個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)25 相手側取付サイズRc1/2メネジ トラスコ品番838-5667
1セット(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)24 適合ホース内径(Φmm)13 トラスコ品番838-5670
1セット(5個)
4,298 税込4,728
当日出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)23 適合ホース内径(Φmm)10 トラスコ品番838-5669
1セット(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-3007 形状ニップル 質量(g)28.9 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)15 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2923 形状ソケット 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)63 寸法B(mm)20 ホース内径(Φmm)8 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)12 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-4448 形状ソケット 質量(g)72.2 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6.5 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)10 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2458 形状ソケット 質量(g)34.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)55.5 寸法B(mm)15 ホース内径(Φmm)5 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)8 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)14
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2397 形状ソケット 質量(g)27.2 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)11 ホース内径(Φmm)4 寸法C(Φmm)15 ホース外径(Φmm)6 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)12
1個
699 税込769
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2930 形状ソケット 質量(g)68.3 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)56 寸法B(mm)20 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

重松製作所カプラーJT2-2H
トラスコ品番816-7471 形状カプラー 質量(g)90
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

重松製作所カプラーJT2-1H
トラスコ品番816-7467 形状カプラー 質量(g)60
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

重松製作所カプラーJT2-1F
形状カプラー 質量(g)60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットorプラグソケット 接続ねじ1/4 形状ソケット 接続ねじ種類PT
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ソケットorプラグプラグ 質量(g)59 寸法A(mm)46 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)19 寸法F(Φmm)6.5 寸法E(Φmm)7.5 適合ホース8.5×12.5
1個
379 税込417
翌々日出荷

ソケットorプラグプラグ 適合R3/8 質量(g)39 寸法H(mm)19 寸法A(mm)42 寸法F(Φmm)8 寸法E(Φmm)7.5
1個
229 税込252
当日出荷

材質アルミマグネシウム 最高使用圧力(MPa)0.7 ソケットorプラグソケット
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプロータリ・プラグ式 使用ホース内径(Φmm)(高圧用)5・6
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

取り付け形状プラグ用キャップ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マルチカプラ ソケット MAM-A型(カプラ単体) 日東工器 動画あり
マルチカプラ MAM-A型用のカプラ
ソケットorプラグソケット
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチカプラ MAT型 プラグ(ねじ固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
用途複数配管用(自動) 流体空気・水・作動油 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)7.0 材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカプラ MAS型 ソケット(スナップリング固定型) 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動) 流体空気・水・作動油 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)7.0 材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)