絞り込み
材質
  • SUS201
  • ABS樹脂(3)
  • SUS304(196)
  • SUS430(19)
  • その他(2)
  • アルミニウム(33)
  • エラストマー(1)
  • スチール(583)
  • ステンレス(32)
  • プラスチック(5)
  • ポリアミド(PA)(2)
  • ポリエチレン(PE)(5)
  • ポリプロピレン(PP)(4)
  • 亜鉛めっき鋼板(23)
  • 亜鉛合金(10)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 木材(9)
  • 樹脂(14)
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(10)
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補強金具とは、木材、機器などの取り付け、連結の補強などに使われる金属製の建築金物です。金折は木造建築で、コーナーの連結強度の補強などに使われます。隅金、プレートも同様で、金折隅金はL字型やT字型のものが多く、コーナー部の補強には、3次元的に直角に曲がったものを使い、並列部の補強には、2次元的な形状のものを使用。プレートは、複数のねじ穴が付いた金属板で、金折、隅金と併用することで、強度を上げることが多く、仮止めしてからの調整・微調整が容易なものなど、便利な機能の付いた製品もあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
  • I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
  • L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    249税込274
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5入数(本)1
  • I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)201ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
  • L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)201ステンレスジョイント金具125X125X19mm8穴【銀】5本セット

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498税込2,748
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    【幅】 19(mm)。【奥行】 125(mm)。【高さ】 125(mm)。【厚さ】 3(mm)。【穴径】 5.5(mm)。【材質】 201ステンレス。【商品重量】 92 (g)。【耐荷重】 20 (Kg)。【穴数】 8。【色】銀。【荷姿重量】 460 (g)。【入数】 5
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3高さ(mm)125質量(g)460奥行(mm)125耐荷重(kg)20穴数8穴径(mm)5.5入数(本)5
  • L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
  • I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)201ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1本
    6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】97~156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
  • I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴 bitstrong(ビットストロング)

    I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1本
    6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
補強金具