絞り込み
材質
- SUS304(9)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 亜鉛合金(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- エスコ(299)
- スリーナイン島野(222)
- 八幡ねじ(168)
- OHSATO(大里)(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(113)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(43)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(28)
- 三基鋼業(26)
- ダイソー(24)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

C型チャンネル LV-C型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。全長(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ステンレス鋼製棚受アングル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアングル
LAMP(スガツネ工業)¥449~税込¥494~1個4日以内出荷ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥94税込¥1031袋3日以内出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
水平取付用ブラケット205-221、205-256
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ドアブレーキVS2000を、ドアクローザーのようにドアの上に持ち出して、水平に取り付けるためのブラケットです。本体用と受座を取り付けるドア枠が狭い場合の受座用があります。トラスコ品番225-8047
折りたたみブラケットBTO型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷不要な時は折りたためる、便利なブラケットです。付属品十字穴付丸皿木ねじトラスコ品番133-0805材質ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)241高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。 隣接する2枚以上のパネルを結合できます。質量(g)52引張荷重(N)1330RoHS指令(10物質対応)対応せん断荷重(N[kgf])1580
ジョイント金具
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。用途各種産業機器用。幅(mm)14厚さ(mm)20.6全長(mm)34材質/仕上亜鉛合金色ブラック質量(g)42吸着力(N)なし
ステンレス鋼製アングル サテン仕上
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型仕上サテン仕上材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ステンレス鋼製自動バネタスキGTS-300
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。仕様(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)190仕上BA材アズワン品番64-6780-24耐荷重(N)29.4
ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1個当日出荷ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型仕上鏡面研磨材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨