JDR110V35WLW/K3ウシオライティング当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。
前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30
JDR110V35WLM/K3ウシオライティング当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。
前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15
JDR110V40WLM/K-BLウシオライティング当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。
前面ガラス付
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)40定格電圧(V)110仕様リアコート黒全長(mm)62定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20
ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50ウシオライティング(5件のレビュー)当日出荷
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
ミニハロゲン電球ウシオライティング税込¥395,780¥359,800
LED球ユーボン税込¥1,538¥1,398