絞り込み
分画分子量[NMWL]
- 3k(2)
- 5k(1)
- 10k(5)
- 30k(5)
- 50k(4)
- 100k(5)
- 300k(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.2(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 3(2)
- 7.6(3)
- 10(3)
- 40(6)
ブランド
- Merck(メルクミリポア)
- ADVANTEC(365)
- GVS(111)
- PALL(ポール)(92)
- sartorius(ザルトリウス)(33)
- 日本理化学器械(NRK)(27)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- アズワン(18)
- コーニング(13)
- VIOLAMO(ビオラモ)(13)
- 宮本理研工業(8)
- Thermo Scientific Nalgene(8)
- コスモスビード(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- NALGENE(ナルゲン)(6)
- Celltreat(5)
- 日伸理化(3)
- TARSONS(3)
- SNKバイオ(3)
- ブランドをもっと見る
「分画分子量[NMWL]」から絞り込む
3k(2)
5k(1)
10k(5)
30k(5)
50k(4)
100k(5)
300k(1)

アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥15,980~税込¥17,578~1箱(8個)ほか当日出荷から6日以内出荷遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)ほか翌々日出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
ステリカップ-HV
Merck(メルクミリポア)¥49,980税込¥54,9781箱(12個)当日出荷ラミナーフローフードでの使用にも使用できます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。フィルター孔径0.1μmはマイコプラズマ除去に適しています。材質フィルター/親水性PVDF、親水性PES、ハウジング/PSサイズ(フィルター孔径) 0.45μm容量(mL)1000耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)2.4アズワン品番4-1194-01
遠心式フィルターユニット
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1セット(24個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
ステリカップ-GP
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(12個)翌々日出荷ラミナーフローフードでの使用にも使えます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。材質フィルター/PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PS(ポリスチレン)サイズ(フィルター孔径) 0.22μm有効ろ過面積(cm2)40耐熱温度(℃)45
Steritop-GP Express Plus PES .22um
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(12個)翌々日出荷より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。容量(mL)500
ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(8個)ほか翌日出荷から6日以内出荷2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
ステリカップ-VP
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1箱(12個)翌々日出荷材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.1直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40
ステリカップ-HV
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.45直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40直径(mm)125
ステリカップ-GV
Merck(メルクミリポア)¥21,980~税込¥24,178~1箱(12個)ほか翌々日出荷サイズフィルター孔径(μm): 0.22直径(Φmm)(フィルター) 73ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)150
Steritop-GP Express Plus PES .22um
Merck(メルクミリポア)¥23,980税込¥26,3781箱(12個)翌々日出荷より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。容量(mL)250
滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)ほか翌々日出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
ICマイレクスフィルタユニット
Merck(メルクミリポア)¥25,980~税込¥28,578~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
HPLCマイレクスフィルタユニット(マイレクスLG/LH)
Merck(メルクミリポア)¥119,800~税込¥131,780~1箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。サンプルに応じてお選びください。滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
Merck(メルクミリポア)¥299,800税込¥329,7801個当日出荷仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9電源AC100~240V 50/60Hz防塵防水性能IP64材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-2797-01
ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式
Merck(メルクミリポア)¥31,980~税込¥35,178~1ケース(25本)ほか翌々日出荷速いろ過および高い再現性能があります。 15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。 ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。 ホールドアップ量が極めて小さいです。用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。 液体クロマトグラフィーの前処理に最適。適合機種15mLチューブ用固定アングルローター材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PPタイプ精密ろ過滅菌非滅菌材質(メンブラン)PVDF(デュラポア)有効ろ過面積(cm2)0.8直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77最大遠心力(xg)5000残液量(μL)10以下ローター15mL(固定アングルローター)
マイクロコン Biomax
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25個)ほか22日以内出荷PES膜を水平に設置した遠心デバイスです。 分画分子量ごとに、カップ色が異なります。 10~500μLの水溶性サンプルの効率的な濃縮・脱塩またはバッファ交換に適しています。
ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
ステリトップE
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(12個)翌々日出荷ステリトップEは、中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。穴径(μm)0.22材質(フィルター)PES(ポリエチレンスルホン)
ステリカップE
Merck(メルクミリポア)¥35,980~税込¥39,578~1箱(12個)翌々日出荷中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 ●プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。穴径(μm)0.22
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥49,980税込¥54,9781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)1000/1000
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥37,980税込¥41,7781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)500/500
Stericup-HV Durapore PVDF .45um
Merck(メルクミリポア)¥27,980税込¥30,7781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)250
Steritop-GP Express Plus PES .22um
Merck(メルクミリポア)¥18,980税込¥20,8781箱(12個)翌々日出荷より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。容量(mL)150
Stericup-GP Express Plus PES .22um
Merck(メルクミリポア)¥49,980税込¥54,9781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)1000/1000
Stericup-GP Express Plus PES .22um
Merck(メルクミリポア)¥39,980税込¥43,9781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)500
Stericup-GP Express Plus PES .22um
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)250
Stericup-GP Express Plus PES .22um
Merck(メルクミリポア)¥23,980税込¥26,3781箱(12個)翌々日出荷滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。容量(mL)150
ステリトップ(滅菌済フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(12個)翌々日出荷より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。穴径(μm)0.22滅菌γ線滅菌材質(フィルター)親水性PES有効ろ過面積(cm2)40材質(ハウジング)ポリスチレンホールドアップ容量(mL)3以下
マイクロコン(DNA精製用遠心式フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥35,980~税込¥39,578~1箱(20個)ほか翌々日出荷DNA精製に最適化された遠心式フィルタユニットです。ゲノムDNAの濃縮・脱塩、PCR後のプライマー除去、クローニング前のリンカー除去等に使用できます。 MRCF0R100ETは、EO処理によりデバイスに残存している生体由来物質を不活化したPCRグレードのフィルタです。材質(フィルタ)ウルトラセル、(メンブレンサポートベース)アセタール、(フィルターカップ)ポリカーボネート、(回収チューブ)ポリプロピレン長さ(mm)45.0(濃縮時)直径(Φmm)12.3(濃縮時)一般的な最終濃縮液量(μL)約5~50膜有効面積(mm2)32サンプル量(mL)0.5
滅菌済フィルタユニット ステリベクスGV
Merck(メルクミリポア)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
ステリトップGP
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(12個)翌々日出荷材質ハウジング: PS有効ろ過面積(cm2)40耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)3mL以下
アミコンウルトラー4 遠心式フィルターユニット
Merck(メルクミリポア)¥38,980~税込¥42,878~1ケース(24個)ほか翌日出荷から翌々日出荷従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上とういう、高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。 。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース。有効ろ過面積-7.6cm2