絞り込み
差込み線数(本)
  • 6
  • 1(4)
  • 2(30)
  • 3(26)
  • 4(13)
  • 5(15)
  • 8(8)
定格電流(A)
  • 20(6)
  • 32(2)
定格電圧(V)
  • 300(8)
  • 450(2)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
種類
  • 差込形電線コネクタ(6)
ブランド
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • カワグチ(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
エスコ・TRUSCO・ニチフ・ネグロス電工・冨士端子工業・カワグチ・ワゴジャパン・オーム電機[配線パーツ]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込み線数(本)から絞り込む
1(4)
2(30)
3(26)
4(13)
5(15)
6
8(8)
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(137件のレビュー)
    389税込428
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • 差し込みコネクタ ネグロス電工

    差し込みコネクタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ
  • トーメーコネクタ カワグチ

    トーメーコネクタ

    カワグチ(3件のレビュー)
    419税込461
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載Eマーク適合適合規格PSE、認定検査機関名(JET)適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)特性耐熱
  • 差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]

    差込みコネクター(OKコン)

    オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
    用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
  • 電線コネクタ(差込型) TRUSCO

    電線コネクタ(差込型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    独自の2点接触スプリング構造です。 透明カバーで結線が目視で確認できます。 JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
    用途むいた線同士の結線に。種類差込形電線コネクタ紫透明差込み線数(本)6定格電圧(V)300定格電流(A)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1質量(g/パック)40トラスコ品番489-4758長さ(mm)20.5幅(mm)30高さ(mm)9.1質量(g)40使用温度範囲-40~80℃
  • 電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック) 冨士端子工業

    電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック)

    冨士端子工業
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    寸法(mm)16.50×28.00×7.70パープル定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形電線コネクター(20個) エスコ

    差込形電線コネクター(20個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1箱(20個)
    翌日出荷
    仕様電気用品安全法:E JET(特定電気用品)材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネイト(UL94V-2)寸法(mm)30.0×20.5×9.1(H)パープル定格20 300V差込み線数(本)6入数20個適合電線径(Φmm)銅単線1.6・2.0

差込みコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

差込形電線コネクタ