絞り込み
内径(Φmm)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 90(5)
- 95(14)
- 100(5)
- 130(3)
- 140(2)
外径(Φmm)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 140(5)
- 145(5)
- 150(5)
- 170(9)
- 180(3)
- 190(2)
幅(mm)
- 32
- 15(24)
- 17(30)
- 19(20)
- 20(27)
- 23(44)
- 25(33)
- 27(17)
- 29(20)
- 31(27)
- 35(23)
- 36(18)
- 38(26)
- 39(19)
- 40(29)
- 41(23)
- 43(21)
- 45(37)
- 55(17)
- 58(19)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪形状

円すいころ軸受(13)
シールド形状

開放形(5)
軌道輪列数
- 単列(12)
単列
外輪タイプ
- フラット(5)
フラット
JIS等級
- 等級0(7)
- 等級4(1)
- 等級5(4)
等級0・等級4・等級5
ブランド
- NSK(日本精工)(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- NACHI(不二越)(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
40(1)
45(1)
50(1)
90(5)
95(14)
100(5)
130(3)
140(2)

円すいころ軸受30000番台
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から32日以内出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台
NSK(日本精工)(31件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
円すいころ軸受 32000形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
C テーパーベアリング
NTN(エヌティーエヌ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
単列円すいころ軸受 32900形
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 33208
NSK(日本精工)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR33208J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR33208J基本定格荷重Cor(N)137000基本定格荷重Cr(N)107000
単列円すいころ軸受 33210
NSK(日本精工)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR33210J許容回転数(min-1[r.p.m])4000内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】24.5幅T(mm)32呼び番号HR33210J基本定格荷重Cor(N)165000基本定格荷重Cr(N)118000
単列円すいころ軸受 33209
NSK(日本精工)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)85幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR33209J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR33209J基本定格荷重Cor(N)147000基本定格荷重Cr(N)111000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NF219W
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK名番】NF219W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95呼び番号219寸法Ew(mm)151.5基本定格荷重Cor(N)196000基本定格荷重Cr(N)166000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 NJ219W
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】NJ219W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小2.1呼び番号219寸法FW(mm)112.5
単列円筒ころ軸受 NF219M
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK名番】NF219M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95呼び番号219寸法Ew(mm)151.5基本定格荷重Cor(N)196000基本定格荷重Cr(N)166000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 N219M
NSK(日本精工)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK名番】N219M寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95呼び番号219寸法Ew(mm)151.5基本定格荷重Cor(N)196000基本定格荷重Cr(N)166000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 NJ219EMC3
NSK(日本精工)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】NJ219EMC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小2.1呼び番号219基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)220000寸法FW(mm)112.5
単列円筒ころ軸受 NJ219EM
NSK(日本精工)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)170幅B(mm)32番号【NSK】NJ219EM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)95寸法r1(mm)最小2.1呼び番号219基本定格荷重Cor(N)265000基本定格荷重Cr(N)220000寸法FW(mm)112.5
単列円すいころ軸受 32019X
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)145幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32019XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)95幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32019XJ基本定格荷重Cor(N)283000基本定格荷重Cr(N)173000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32018X
NSK(日本精工)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)140幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32018XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32018XJ基本定格荷重Cor(N)273000基本定格荷重Cr(N)170000
単列円すいころ軸受 32020X
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32020XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)100幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32020XJ基本定格荷重Cor(N)294000基本定格荷重Cr(N)176000
単列円すいころ軸受 32020XP5
NSK(日本精工)¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。備考JIS5級外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32020XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)100幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32020XJ基本定格荷重Cor(N)294000基本定格荷重Cr(N)176000
単列円すいころ軸受 32019XP5
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)145幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32019XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)95幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32019XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)283000基本定格荷重Cr(N)173000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32926
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)180幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32926J許容回転数(min-1[r.p.m])1800内径d(Φmm)130幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR32926J基本定格荷重Cor(N)365000基本定格荷重Cr(N)200000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32018XP5
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)140幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32018XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)90幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)32呼び番号HR32018XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)273000基本定格荷重Cr(N)170000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32928
NSK(日本精工)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)190幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR32928J許容回転数(min-1[r.p.m])1700内径d(Φmm)140幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR32928J基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)206000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30219
NSK(日本精工)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)170幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR30219J許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)95幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)34.5呼び番号HR30219J基本定格荷重Cor(N)286000基本定格荷重Cr(N)223000
単列円すいころ軸受 30219P5
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)170幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR30219JP5許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)95幅C(mm)【外輪】27幅T(mm)34.5呼び番号HR30219JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)286000基本定格荷重Cr(N)223000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列