絞り込み
内径(Φmm)
  • 85
  • 25(34)
  • 30(34)
  • 35(35)
  • 40(39)
  • 45(43)
  • 50(44)
  • 55(33)
  • 60(42)
  • 65(34)
  • 70(48)
  • 75(37)
  • 80(35)
  • 90(50)
  • 95(45)
  • 100(37)
  • 110(32)
  • 120(41)
  • 130(34)
  • 150(31)
外径(Φmm)
  • 120(2)
  • 130(5)
  • 140(1)
  • 150(18)
  • 180(21)
  • 210(1)
幅(mm)
  • 23(2)
  • 28(10)
  • 29(5)
  • 30.5(5)
  • 36(2)
  • 38.5(4)
  • 41(17)
  • 44.5(5)
  • 52(1)
  • 63.5(2)
  • 70(1)
  • 86(1)
  • 98(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(21)
シールド形状
シールド形状
開放形(12)
軌道輪列数
  • 単列(16)
  • 複列(3)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(11)
フラット
JIS等級
  • 等級0(12)
  • 等級4(1)
  • 等級5(3)
等級0・等級4・等級5
ブランド
  • NSK(日本精工)(32)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • NACHI(不二越)(6)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
40(39)
45(43)
50(44)
60(42)
70(48)
85
90(50)
95(45)
100(37)
120(41)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受30000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受32000番台

    NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32000番台

    NSK(日本精工)(31件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30200形

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32300番台

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32000形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32217 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32217

    NSK(日本精工)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】36番号【NSK】HR32217J許容回転数(min-1[r.p.m])2200内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】30幅T(mm)38.5呼び番号HR32217J基本定格荷重Cor(N)277000基本定格荷重Cr(N)210000
  • 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32300形

    NACHI(不二越)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32200形

    NACHI(不二越)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32900形 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32900形

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ317EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ317EM

    NSK(日本精工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NJ317EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317基本定格荷重Cor(N)330000基本定格荷重Cr(N)291000寸法FW(mm)108
  • 単列円筒ころ軸受 NJ417M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ417M

    NSK(日本精工)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)210幅B(mm)52番号【NSK】NJ417M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小4呼び番号417基本定格荷重Cor(N)350000基本定格荷重Cr(N)335000寸法FW(mm)113
  • 単列円筒ころ軸受 NJ317EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ317EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NJ317EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317基本定格荷重Cor(N)330000基本定格荷重Cr(N)291000寸法FW(mm)108
  • 単列円筒ころ軸受 NJ317WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ317WC3

    NSK(日本精工)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NJ317WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317基本定格荷重Cor(N)228000基本定格荷重Cr(N)212000寸法FW(mm)108
  • 単列円筒ころ軸受 NJ317EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ317EMCM

    NSK(日本精工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NJ317EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317基本定格荷重Cor(N)330000基本定格荷重Cr(N)291000寸法FW(mm)108
  • 単列円筒ころ軸受 NJ317W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ317W

    NSK(日本精工)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NJ317W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317基本定格荷重Cor(N)228000基本定格荷重Cr(N)212000寸法FW(mm)108
  • 単列円筒ころ軸受 NF317M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF317M

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NF317M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000
  • 単列円筒ころ軸受 N317W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N317W

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】N317W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000
  • 単列円筒ころ軸受 NJ217EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ217EM

    NSK(日本精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】NJ217EM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小2呼び番号217基本定格荷重Cor(N)199000基本定格荷重Cr(N)167000寸法FW(mm)100.5
  • 単列円筒ころ軸受 N217M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N217M

    NSK(日本精工)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    10日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK名番】N217M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85呼び番号217寸法Ew(mm)133.8基本定格荷重Cor(N)140000基本定格荷重Cr(N)120000寸法r1(最小)(mm)2
  • 単列円筒ころ軸受 NJ217EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ217EMC3

    NSK(日本精工)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】NJ217EMC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小2呼び番号217基本定格荷重Cor(N)199000基本定格荷重Cr(N)167000寸法FW(mm)100.5
  • 単列円筒ころ軸受 N217W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N217W

    NSK(日本精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】N217W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小2呼び番号217寸法Ew(mm)133.8基本定格荷重Cor(N)140000基本定格荷重Cr(N)120000
  • 単列円筒ころ軸受 NF317MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF317MC3

    NSK(日本精工)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NF317MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000
  • 単列円筒ころ軸受 NJ217W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ217W

    NSK(日本精工)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】NJ217W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小2呼び番号217寸法FW(mm)100.5
  • 単列円筒ころ軸受 N317M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N317M

    NSK(日本精工)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK名番】N317M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000寸法r1(最小)(mm)3
  • 単列円筒ころ軸受 N317WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N317WC3

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】N317WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000
  • 単列円筒ころ軸受 NF317W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF317W

    NSK(日本精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK】NF317W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小3呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000
  • 単列円筒ころ軸受 NF217M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF217M

    NSK(日本精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK名番】NF217M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85呼び番号217寸法Ew(mm)133.8基本定格荷重Cor(N)140000基本定格荷重Cr(N)120000寸法r1(最小)(mm)2
  • 単列円筒ころ軸受 NF217W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF217W

    NSK(日本精工)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)150幅B(mm)28番号【NSK】NF217W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)85寸法r1(mm)最小2呼び番号217寸法Ew(mm)133.8基本定格荷重Cor(N)140000基本定格荷重Cr(N)120000
  • 単列円筒ころ軸受 N317MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N317MC3

    NSK(日本精工)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)41番号【NSK名番】N317MC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)85呼び番号317寸法Ew(mm)156基本定格荷重Cor(N)247000基本定格荷重Cr(N)225000寸法r1(最小)(mm)3
  • 単列円すいころ軸受 32017X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32017X

    NSK(日本精工)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)130幅B(mm)【内輪】29番号【NSK】HR32017XJ許容回転数(min-1[r.p.m])2600内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】22幅T(mm)29呼び番号HR32017XJ基本定格荷重Cor(N)231000基本定格荷重Cr(N)143000
  • 単列円すいころ軸受 32917 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32917

    NSK(日本精工)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)120幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32917J許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)23呼び番号HR32917J基本定格荷重Cor(N)157000基本定格荷重Cr(N)93500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32017XP5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32017XP5

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)130幅B(mm)【内輪】29番号【NSK】HR32017XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])2600内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】22幅T(mm)29呼び番号HR32017XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)231000基本定格荷重Cr(N)143000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30317 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30317

    NSK(日本精工)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)180幅B(mm)【内輪】41番号【NSK】HR30317J許容回転数(min-1[r.p.m])2000内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)44.5呼び番号HR30317J基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)310000
  • 単列円すいころ軸受 30217 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30217

    NSK(日本精工)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】28番号【NSK】HR30217J許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)30.5呼び番号HR30217J基本定格荷重Cor(N)233000基本定格荷重Cr(N)184000
  • 単列円すいころ軸受 30217P5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30217P5

    NSK(日本精工)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)150幅B(mm)【内輪】28番号【NSK】HR30217JP5許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)30.5呼び番号HR30217JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)233000基本定格荷重Cr(N)184000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 30317D NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30317D

    NSK(日本精工)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)180幅B(mm)【内輪】41番号【NSK】HR30317DJ許容回転数(min-1[r.p.m])1900内径d(Φmm)85幅C(mm)【外輪】28幅T(mm)44.5呼び番号HR30317DJ基本定格荷重Cor(N)315000基本定格荷重Cr(N)261000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 円すいころ軸受 30300番台 D NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30300番台 D

    NACHI(不二越)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
    用途自動車、減速機等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列円すいころ軸受 430200形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列円すいころ軸受 430200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受