絞り込み
内径(Φmm)
- 8(2)
外径(Φmm)
- 22(2)
幅(mm)
- 7
- 12(11)
- 14(24)
- 15(21)
- 16(18)
- 17(29)
- 18(22)
- 19(26)
- 20(19)
- 21(31)
- 23(40)
- 24(19)
- 25(30)
- 27(19)
- 28(20)
- 29(11)
- 31(34)
- 33(25)
- 36(19)
- 40(15)
- 43(25)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 複列(1)
軌道輪形状

自動調心玉軸受(2)
外輪タイプ
- フラット(1)
フラット
JIS等級
- 等級0(1)
等級0
シールド形状

開放形(2)
開放形
質量(g)
- 16(1)
16
ブランド
- NSK(日本精工)(2)
NSK(日本精工)
自動調心玉軸受は、ハウジングと軸の芯合わせや、軸がたわみやすくなっている電動軸として使用します。外輪の気道が球面になっているため、軸受中心と曲率中心が一致。そのため、外輪に対して内輪や玉、保持器がある程度傾いてしまっても回転することが可能です。また、軸やハウジングに加工誤差があったり、軸心に狂いがあったりしても、自動的に調整される特徴があります。ただし、アキシアル荷重の負荷能力は大きくないため、アキシアル荷重が大きい場所には使用しないように注意しましょう。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(2)

自動調心玉軸受 円筒穴 100番台
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴寸法r(mm)(最小)0.3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心玉軸受 108WA
NSK(日本精工)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK】108WA寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)8取付関係寸法(最小da)(mm)10取付関係寸法(最小Da)(Φmm)20呼び番号108取付関係寸法 (mm)【ra】最小0.3基本定格荷重Cr(N)2750シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受