絞り込み
容量(L)
- 25
- 4(23)
- 7(24)
- 10(60)
- 15(54)
- 20(75)
- 35(52)
- 36(38)
- 45(79)
- 50(28)
- 60(7)
- 65(76)
- 70(25)
- 80(62)
- 100(66)
- 150(58)
- 200(48)
- 300(25)
- 400(26)
- 500(24)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(57)
- 三商(3)
- ケニス(3)
- オオモリ(2)
- フロン工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「容量(L)」から絞り込む
10(60)
15(54)
20(75)
25
35(52)
45(79)
65(76)
80(62)
100(66)
150(58)
容量(L)をもっと見る

密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷容器を傾けやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
密封タンク(ツル付)
ケニス¥29,980税込¥32,9781個(1個)8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBD-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷から7日以内出荷水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。キャッチクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/NBR CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
蛇口付密閉容器
三商¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
ステンレステーパー型密閉容器
三商¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷から6日以内出荷空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥47,980税込¥52,7781個11日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式 CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 TP-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷から18日以内出荷空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
密閉式ステンレスタンク バンド L型EPDMパッキン付 CTLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷から17日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型ネオプレンパッキン付 CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷から19日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型NBRパッキン付 CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷から18日以内出荷液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
PFAコーティングタンク 密閉タンク F-1069シリーズ
フロン工業¥199,800税込¥219,7801個24日以内出荷SUS304貯蔵用タンク内面にPFAをコーティングした製品です。密閉タンクは、蓋にシリコンクッションパッキン付です。
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷から31日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBDF-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。取っ手はコンパクトな折りたたみ式で、容器はクリップで簡単に密閉できます。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/NBR CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥48,980税込¥53,8781個17日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/FKM CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個17日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/EPDM CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥48,980税込¥53,8781個17日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/CR CTLFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥48,980税込¥53,8781個17日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTHF-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980税込¥65,9781個17日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/EPDM CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/CR CTHFシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥84,980税込¥93,4781個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。材質容器・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800税込¥142,7801個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。種別脚付表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付密閉容器 脚付 CTHV-LV-FLシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥159,800税込¥175,7801個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3使用条件大気圧(加減圧不可)脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付脚の種類平鋼脚
レベル計・バルブ付密閉容器 CTHV-LVシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800税込¥142,7801個17日以内出荷残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス密閉容器 目盛付 クリップ式/PTFE CTH-M-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク。簡単に密閉できるクリップタイプ。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)目盛長(mm)約25
シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 バンド式 CTLB-LZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)