絞り込み
エコロジープロダクト
ドラム缶とは、ステンレスや鋼を材質とする大型の金属製の容器です。容量は20リットルが標準。ステンレス鋼の耐食性と耐薬品性の特長が生かされたペール缶は、高価な医薬品や化学薬品などの耐食性容器として使用されています。鋼製のオープンタイプのドラム缶は、粉体や固体内容物用の最も一般的なタイプで、価格も経済的です。ドラム缶には、口栓のついた平フタで天板が固定されているクローズドタイプもあります。液体の保管と運搬用に最適です。
「容量(L)」から絞り込む

再生ドラム缶 オープン外レバー式
(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶当日出荷洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチール質量(kg)約20色青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855販売区分業務用
再生ドラム缶 オープン ボルトバンド式
(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷輸送に適したボルトバンドタイプの再生ドラム缶です。用途粘度の高い内容物や粉体に。材質鋼製質量(kg)23タイプオープンボルトバンド式容量(L)200内径(Φmm)567±15全高(mm)870±10外径(Φmm)620板厚(mm)1.2内高(mm)830±10販売区分業務用
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式
(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1缶当日出荷天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式販売区分業務用
ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ
(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781缶当日出荷最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。用途液体の保管・運搬用に材質スチール質量(kg)23.2タイプクローズドタイプ容量(L)200内径(Φmm)566全高(mm)890外径(Φmm)585表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理板厚(mm)1.2内高(mm)857販売区分業務用
ステンレスドラム缶オープン缶
¥59,980税込¥65,9781缶当日出荷SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)30色シルバータイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)620板厚(mm)1.5内高(mm)845販売区分業務用
鋼製ドラム缶(オープンタイプ)
JFE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本21日以内出荷から35日以内出荷外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)用途粉体・個体内容物用。仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
ステンレスドラム缶 クローズ缶
¥59,980税込¥65,9781缶当日出荷SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)26.5タイプクローズ缶容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)581板厚(mm)1.5内高(mm)847
鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式
JFE(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本12日以内出荷から16日以内出荷粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)材質冷延鋼板(SPCC)外径(Φmm)585
ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)
JFE(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1缶当日出荷から翌々日出荷耐食性・耐久性・清浄性に優れています。仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式材質ステンレス(SUS304)
ステンレスドラム缶 クローズ缶
オオモリ¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。材質SUS304タイプクローズ缶底形状外部溶接使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
コーカン ステンレスドラム缶オープン缶
JFE¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷耐食性・耐久性・清浄性に優れています。用途個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬。材質ステンレス(SUS304)
スーパードラム クローズ型
コクゴ¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレン色ブルー、グレーガスケット各種
コーカン ステンレスドラム缶クローズド
JFE¥41,980~税込¥46,178~1缶当日出荷から9日以内出荷耐食性・耐久性・清浄性に優れています。用途液体の保管・運搬用。仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません)材質ステンレス(SUS304)
ハイバキューム缶・キミツ
スギヤマゲン¥217,999~税込¥239,799~1缶10日以内出荷から21日以内出荷カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
ケミカルドラム クローズドラム
コダマ樹脂(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台欠品中外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
鋼製オープンドラム缶
JFE¥17,980税込¥19,7781本22日以内出荷粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。また固体用UN標示可能です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。トラスコ品番452-8778材質冷延鋼板製(SPCC)容量(L)50板厚(mm)0.6内高(mm)454外径(mm)420内径(mm)390外高(mm)480
パワードラムクローズドドラム
コダマ樹脂¥19,980税込¥21,9781個22日以内出荷安全輸送のための品質保証である「UNマーク」を取得しています。高度の耐衝撃強度と耐久性を備えています。酸、アルカリ、その他の化学製品に対して優れた耐薬品性を発揮します。用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に。トラスコ品番134-8957セット内容プラグ×2保護キャップ×2シールキャップ×2材質超高分子量高密度ポリエチレン高さ(mm)900容量(L)200内径(Φmm)53.5/53.5(C/D)圧力試験:20kPa・200(エアー/水圧KPa)外径(Φmm)Φ576比重可能:Y1.5kg![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
プラスチックドラムクローズタイプ ブルー
サンコー[日用品]¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。付属品プラグ6型、ガスケット(EPDM)、保護キャップ(PDC3シリーズ)トラスコ品番816-6662材質超高分子量ポリエチレン色ブルー高さ(mm)885容量(L)200外径(mm)590開口部(mm)内径/58Φ×2ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応認証マーク【UNマーク】有【UN表示】1H1/Y1.5/150/YR/J/HK/SANKO-T![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
PDC200L-4 852094-00
サンコー[日用品]¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。付属品プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)材質超高分子量ポリエチレン高さ(mm)905容量(L)200外径(mm)588開口部(mm)内径/58.5Φ×2ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応認証マーク【UNマーク】有【UN表示】1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
PDC200L-3 852123-00
サンコー[日用品]¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。強酸・強アルカリにも使用できます。付属品プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)トラスコ品番816-6657材質超高分子量ポリエチレン色グレー高さ(mm)905容量(L)200外径(mm)588開口部(mm)内径/58.5Φ×2ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応認証マーク【UNマーク】有【UN表示】1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304
オオモリ¥41,980税込¥46,1781台15日以内出荷ドラム用台車です。キャスター金具もSUS304製です。用途60L用です。適合60L用材質SUS304内径(Φmm)415材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタンキャスター径(Φmm)75アングル3/30


























![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)