絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- JFE(7)
- オオモリ(4)
- TSP(太陽シールパック)(3)
- コクゴ(2)
- コダマ樹脂(2)
- サンコー[日用品](2)
- セキスイ(1)
- 大日製罐(DIC)(1)
- DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 三商(1)
- ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(1)
「容量(L)」から絞り込む

200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台