絞り込み
内径(Φmm)
- 5.2
- 2.2(4)
- 2.3(1)
- 3.2(13)
- 3.7(13)
- 4.3(18)
- 5.3(14)
- 6.4(12)
- 8.4(10)
- 10.5(8)
- 10.7(1)
- 13(6)
- 13.2(1)
- 15(2)
- 15.2(1)
- 17(1)
- 17.2(1)
- 19(1)
- 19.2(1)
- 21(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 6~7未満(1)
色
イエロー(2)
端子形状

丸形(1)

先開形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着端子
全長(mm)
- 19(1)
- 25.7(1)
19・25.7
幅(mm)
- 8(1)
- 9.0(1)
8・9.0
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ニチフ(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.2(4)
3.2(13)
3.7(13)
4.3(18)
5.3(14)
6.4(12)
8.4(10)
10.5(8)
13(6)
15(2)
内径(Φmm)をもっと見る




ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形
ニチフ¥389税込¥4281袋(10個)翌々日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.2材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)黄RoHS指令(10物質対応)対応
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)