絞り込み
内径(Φmm)
端子形状
電線抱合範囲AWG(#)
種類
絶縁付圧着端子
全長(mm)
15.7・16.4・16.5・16.9・17・17.4・17.5・18.6・18.8・19・19.4・20・20.2・20.5・21・21.5・23・25.9・26・26.5・全長(mm)をもっと見る
幅(mm)
5.2・5.5・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9.5・11.5・11.6・12・13.2・13.5・13.6・14.5・15・16・16.5・幅(mm)をもっと見る
特性
耐熱
ブランド
モノタロウ・DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む

『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形