絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(3)
色
イエロー(3)
グリーン(1)
ブルー(2)
レッド(3)
端子形状

丸形(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(2)
- 22(2)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
全長(mm)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 17.4(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 18.8(1)
- 18.9(1)
- 19.3(1)
- 19.4(2)
- 19.9(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 21.1(1)
- 21.5(2)
- 22(2)
- 22.5(1)
- 26(1)
- 26.5(1)
- 30.5(2)
- 全長(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着端子
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- エスコ(34)
- RS PRO(25)
- ニチフ(20)
- DST(大同端子製造)(10)
- ELPA(9)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 冨士端子工業(3)
- イチネンTASCO(2)
- ストロングホールド(2)
- オーム電機(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む

絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 赤
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(30個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番250-5662材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)19.4色赤定格電圧(V)600外径(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~120℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート色黄定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸圧着端子丸型
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
- 耐熱端子 丸形(R形)