絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(1)
色
イエロー(3)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(1)
ブルー(3)
ホワイト(1)
レッド(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(1)
幅(mm)
- 5.5(2)
- 5.6(2)
- 5.7(1)
- 6(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
全長(mm)
- 18.7
- 17.5(4)
- 18(4)
- 19.2(3)
- 19.5(3)
- 19.6(6)
- 19.7(3)
- 20(8)
- 20.2(8)
- 20.3(3)
- 20.5(8)
- 21(10)
- 21.3(6)
- 21.5(6)
- 21.9(6)
- 24.5(4)
- 25.7(4)
- 26(6)
- 26.2(4)
- 32.7(4)
- 全長(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
絶縁付圧着端子
端子形状

先開形(5)
先開形
ブランド
- DST(大同端子製造)(4)
- TRUSCO(1)
DST(大同端子製造)・TRUSCO
絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形とは、電線との結線部分に絶縁被覆が付いた圧着端子です。先開形(Y形)は舌部(接触部)の取り付け穴の一方が開いたY字形状の端子になっています。この取り付け穴は端子を固定するネジが挿入される穴です。先開形では、取り付け穴の一方が開いているため、ネジを取り外さなくても端子を固定することができるメリットがあります。端子と電線の結線は、端子の結線部分である筒部に電線の心線を挿入し、この筒部を圧着工具で圧着する方法です。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(3)
3.7(1)

絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)24日以内出荷端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)24日以内出荷端子形状先開形適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65種類絶縁付圧着端子適合電線範囲 AWG(#)20~16寸法d2(Φmm)3.2適応ねじ径M3仕様拡管形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形