絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.7(1)
- 3.2(3)
- 3.7(5)
- 4.3(6)
- 4.5(1)
- 5.2(4)
- 5.3(4)
- 6.4(4)
- 8.4(1)
色
イエロー(7)
クリア(4)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(5)
ホワイト(2)
レッド(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(4)
- 4~5未満(3)
- 6~7未満(4)
幅(mm)
- 4.7(1)
- 5.2(2)
- 5.8(3)
- 5.9(1)
- 6.2(2)
- 6.4(3)
- 7(2)
- 7.7(3)
- 8(5)
- 8.1(1)
- 8.4(2)
- 9(4)
- 9.5(2)
- 9.6(2)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(3)
- 12.5(4)
- 14(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(4)
- 11(4)
- 12(4)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(7)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(7)
- 21(7)
- 22(7)
- 23(2)
- 24(3)
全長(mm)
- 17.2(2)
- 17.5(2)
- 19.5(3)
- 20.5(3)
- 21(1)
- 21.3(2)
- 21.5(2)
- 21.9(3)
- 22.6(1)
- 23(3)
- 24(3)
- 24.5(2)
- 25.5(1)
- 25.7(4)
- 26(3)
- 27.5(1)
- 28(2)
- 30(2)
- 32.7(4)
17.2・17.5・19.5・20.5・21・21.3・21.5・21.9・22.6・23・24・24.5・25.5・25.7・26・27.5・28・30・32.7
種類
- 絶縁付圧着端子(8)
絶縁付圧着端子
端子形状

先開形(8)
先開形
特性
- 耐熱(5)
耐熱
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(1)
- オーム電機(10)
- ELPA(9)
- DST(大同端子製造)(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 冨士端子工業(3)
- ストロングホールド(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.2(1)
2.7(1)
3.2(3)
3.7(5)
4.3(6)
4.5(1)
5.2(4)
5.3(4)
6.4(4)
8.4(1)

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥1,098~税込¥1,208~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明
ニチフ¥27~税込¥30~1個3日以内出荷絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。形状先開形(Y形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子Y形(100個入)より線0.3~1.65外寸8.1mmスタッド径4.3mm
ニチフ¥1,898税込¥2,0881パック(100個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番831-4429材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート全長(mm)21.9色透明定格電圧(V)600外径(Φmm)8.1電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数(個)パック:100RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品
ニチフ¥589税込¥6481袋(10個)ほか3日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形
ニチフ¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)41日以内出荷から66日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン
ニチフ(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(100個)ほか3日以内出荷から76日以内出荷TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥3,298税込¥3,6281箱(100個)3日以内出荷材質ポリカーボネイト色白種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)マイナス40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン
ニチフ¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)41日以内出荷適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形