絞り込み
対応材質
  • コンクリート(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
出力(kW)
  • 0.4(2)
  • 0.75(2)
  • 1.5(2)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
コード長さ(m)
  • 0.9(1)
  • 5(1)
ブランド
  • トンボ工業
  • エクセン(100)
  • 友定建機(22)
  • 佐竹化学機械工業(16)
  • フジタテック(15)
  • 日本マグネティックス(14)
  • yamato(ヤマト)(12)
  • マゼラー(9)
  • 京町産業車輌(8)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • 三笠産業[工具](7)
  • マキタ(6)
  • 栄和機械工業(6)
  • Solimar Pneumatics(5)
  • 阪和化工機(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 日陶科学(3)
  • アルミス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
コンクリート(1)
  • モルミニ3.5H トンボ工業

    モルミニ3.5H

    トンボ工業
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    100Lタイプの決定版です。ギヤードモーター採用で良質のモルタルミキサをスピーディに練上げます。ブレーカー内蔵スイッチ付きで安心です。ドラム側面のみステンレス鋼板を採用しており、手入れが簡単です。ドラム位置が低い為、材料の投入がラクに出来ます。ハイソックス仕様で一輪車取りが可能です。
    用途土や肥料などの混錬、モルタル専用ミキサ。
  • キャリーアップ 2.8切 トンボ工業

    キャリーアップ 2.8切

    トンボ工業
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    一人でトラックに積み下ろし出来るアタッチメント付きミキサです。ギヤードモーター採用で良質のモルタルミキサをスピーディに練上げます。アタッチメントを差込むだけで一人でもトラックに積み降ろし出来ます。ドラム側面のみステンレス鋼板を採用しており、手入れが簡単です。車輪付き(固定タイプ)で移動がラクラクです。ハイソックス仕様で一輪車取り可能です。
    用途モルタル専用ミキサですが土や肥料などの混錬にも最適。
  • 大型モルタルミキサー(モルタル用) トンボ工業

    大型モルタルミキサー(モルタル用)

    トンボ工業
    1台
    欠品中
    ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。200Lタイプです。
    用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。トラスコ品番411-5899材質スチール全長(mm)1325タイプモルタル出力(kW)5.5容量(L)430電源(V)三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全幅(mm)1250電源三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全高(mm)1370コード長さ(m)電源:5深さ(mm)610回転速度(min-1[r.p.m])33/40(50/60Hz)口径(mm)ドラム:1250
  • 大型モルタルミキサ トンボ工業

    大型モルタルミキサ

    トンボ工業
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
    用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。材質スチール回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
  • モルタルミキサ キャーリーアップミキサ トンボ工業

    モルタルミキサ キャーリーアップミキサ

    トンボ工業
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
    用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール全長(mm)975回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38
  • グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) トンボ工業

    グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)

    トンボ工業(1件のレビュー)
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
    用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。対応材質コンクリート、モルタル電源コード(m)0.9
電動工具攪拌機/バイブレーター