絞り込み
ブランド
- PMK(1)
最大測定導体径(Φmm)
- 13.4
- 12(2)
- 18(5)
- 20(8)
- 23(7)
- 24(17)
- 25(10)
- 30(20)
- 32(3)
- 33(21)
- 34(11)
- 35(6)
- 36(5)
- 37(3)
- 40(18)
- 42(4)
- 46(3)
- 55(12)
- 58(3)
- 150(2)
- -(2)
- 最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(1)
クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。

カレントトランス13シリーズ
PMK¥209,800~税込¥230,780~1セット61日以内出荷から76日以内出荷LILCO(PMK社)広帯域電流トランス(広帯域CT)は、被試験回路への電気的接触なしに電流波形を正確に測定できます。 革新的な広帯域CTは、高磁気飽和特性を有しており、オシロスコープなどで電流波形を確実に読み取ることができます。用途プラズマ研究、加速器、EMI計測、サージ電流試験、充放電試験、医療機器、レーザー加工機、工作機械、パワーデバイスのスイッチング試験など内径(mm)センサー部:13.4