絞り込み
ブランド
- HIOKI(日置電機)(1)
最大測定導体径(Φmm)
- 15
- 12(2)
- 18(5)
- 20(8)
- 23(7)
- 24(17)
- 25(10)
- 30(20)
- 32(3)
- 33(21)
- 34(11)
- 35(6)
- 36(5)
- 37(3)
- 40(18)
- 42(4)
- 46(3)
- 55(12)
- 58(3)
- 150(2)
- -(2)
- 最大測定導体径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。

クランプオンセンサ
HIOKI(日置電機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。仕様防じん防水性:規定なしコード長さ(m)3周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)出力端子BNC端子RoHS指令(10物質対応)対応