絞り込み
ボタン数
  • 2点(8)
  • 3点(2)
種類
  • 防雨型(4)
  • 露出形(5)
定格使用電流(A)
  • 15
  • 0.9(5)
  • 1.8(6)
  • 2.8(6)
  • 4.2(6)
  • 5(6)
  • 7.3(6)
  • 10(9)
  • 16(6)
  • 16.8(1)
  • 20(9)
  • 30(5)
定格容量(kW)
  • 2.2(4)
  • 3.7(1)
極数
  • 3(8)
定格電圧(V)
  • 250(1)
  • AC220(4)
  • AC440(3)
250・AC220・AC440
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大日製作所(4)
  • エスコ(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
モノタロウ・大日製作所・エスコ・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力用押釦開閉器は、各種産業機械や製造・加工場所の壁などに取り付けて、電動機の運転・停止操作を行う電源スイッチボックスです。スイッチカバーがなく主に屋内で使う露出型や、屋外に取り付けることができ、雨を防げる防雨構造の製品などがあります。家庭用のスイッチとは違い外側は堅牢な素材で覆われ、長期間過酷な状況で使用しても破損する心配の少ない頑丈な造りです。なお、過負荷がかかると自動的に切れる機能や、信頼性の高い2点接続方式、埋め込み型やコンパクトタイプなど。製品ごとにさまざまな特徴があります。

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
動力用押し釦開閉器 モノタロウ動力用押し釦開閉器モノタロウ(65件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)15仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
動力用押釦開閉器 DE 大日製作所動力用押釦開閉器 DE大日製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超小形のため、取付スペースが僅少。 軽量なプラスチック製ケースを使いアース工事がいりません。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。
種類露出形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)15定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上保護等級IP40開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440)周囲温度(℃)-10~+50耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセル7.5Y5.4/0.4定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠最大許容電圧(V)AC440電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G質量(g)70適合電動機(kW)2.2
DKD233 大日製作所DKD233大日製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形定格電圧(V)AC220構造防滴カバー付定格電流(A)15定格容量(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB) (0.12MB)極数(P)3適合電動機(kW)2.2
DK233 大日製作所DK233大日製作所
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP40 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.11MB)
動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形) 大日製作所動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形)大日製作所
6,798税込7,478
1個
当日出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータのじか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】埋込形/防滴形【ボタン数】2 【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【極数(P)】3 【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】AC220 【材質】鋼板製【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 【許容周囲温度(℃)】-10~+50【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気【塗装色】マンセル5Y7/1【適合規格】電気用品安全法に適合 【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用構造埋込形定格電流(A)15保護等級IP40(パネル表面部)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB) (0.12MB)適合電動機(kW)2.2
15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形) エスコ15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-87
15A/3P三相 押ボタン開閉器 エスコ15A/3P三相 押ボタン開閉器エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)220/440定格容量(kW)3.7/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-56適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
動力用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,898税込2,088
1個(1個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

動力用押釦開閉器