絞り込み
ボタン数
  • 2点(5)
種類
  • その他(1)
  • 過負荷保護付き(5)
  • 防水型(2)
  • 露出形(4)
定格使用電流(A)
  • 2.8
  • 0.9(5)
  • 1.8(5)
  • 4.2(5)
  • 5(5)
  • 7.3(5)
  • 10(8)
  • 15(11)
  • 16(5)
  • 16.8(1)
  • 20(8)
  • 30(5)
定格容量(kW)
  • 0.4(5)
極数
  • 3(5)
定格電圧(V)
  • AC220(5)
AC220
ブランド
  • 大日製作所(5)
大日製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力用押釦開閉器は、各種産業機械や製造・加工場所の壁などに取り付けて、電動機の運転・停止操作を行う電源スイッチボックスです。スイッチカバーがなく主に屋内で使う露出型や、屋外に取り付けることができ、雨を防げる防雨構造の製品などがあります。家庭用のスイッチとは違い外側は堅牢な素材で覆われ、長期間過酷な状況で使用しても破損する心配の少ない頑丈な造りです。なお、過負荷がかかると自動的に切れる機能や、信頼性の高い2点接続方式、埋め込み型やコンパクトタイプなど。製品ごとにさまざまな特徴があります。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き大日製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)280
動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き大日製作所(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から11日以内出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル 5Y7/1準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約10G)質量(g)455
動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所動力用押釦開閉器 過負荷保護付大日製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から13日以内出荷
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き大日製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付き/防水型ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9仕様防水マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)435
DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付 大日製作所DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付大日製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。 本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。 トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途電動機の始動停止の手動制御用。種類露出形/防水形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)仕様モータの過負荷保護質量(g)610保護等級IP65適合電動機(kW)3.7

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

動力用押釦開閉器