絞り込み
ボタン数
  • 2点(4)
種類
  • 埋込形(1)
  • 防水型(2)
  • 露出形(3)
定格使用電流(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
定格容量(kW)
  • 2.2(1)
  • 3.7(3)
極数
  • 3(4)
定格電圧(V)
  • AC440
  • 250(4)
  • AC220(13)
  • AC250(1)
ブランド
  • 大日製作所(3)
  • エスコ(1)
大日製作所・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力用押釦開閉器は、各種産業機械や製造・加工場所の壁などに取り付けて、電動機の運転・停止操作を行う電源スイッチボックスです。スイッチカバーがなく主に屋内で使う露出型や、屋外に取り付けることができ、雨を防げる防雨構造の製品などがあります。家庭用のスイッチとは違い外側は堅牢な素材で覆われ、長期間過酷な状況で使用しても破損する心配の少ない頑丈な造りです。なお、過負荷がかかると自動的に切れる機能や、信頼性の高い2点接続方式、埋め込み型やコンパクトタイプなど。製品ごとにさまざまな特徴があります。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器 防水露出形 大日製作所動力用押釦開閉器 防水露出形大日製作所(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器種類露出形/防水形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)質量(g)205寸法(mm)38×79×39適合電動機(kW)2.2
動力用押釦開閉器 DE 大日製作所動力用押釦開閉器 DE大日製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超小形のため、取付スペースが僅少。 軽量なプラスチック製ケースを使いアース工事がいりません。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。
種類露出形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)15定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上保護等級IP40開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440)周囲温度(℃)-10~+50耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセル7.5Y5.4/0.4定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠最大許容電圧(V)AC440電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G質量(g)70適合電動機(kW)2.2
動力用押釦開閉器 防水埋込形 大日製作所動力用押釦開閉器 防水埋込形大日製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器種類埋込形/防水型ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP67ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440)端子ねじM4(線押え座金付)端子幅(mm)9.2仕様防水マンセル N5.5適合電線(mm2)3.5準拠規格電気用品安全法質量(g)225適合電動機(kW)3.7
15A/3P三相 押ボタン開閉器 エスコ15A/3P三相 押ボタン開閉器エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)220/440定格容量(kW)3.7/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-56適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

動力用押釦開閉器