絞り込み
ボタン数
  • 2点(3)
  • 4点(2)
  • 6点(2)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200~220(1)
  • AC220(7)
  • AC400(1)
  • AC440(4)
  • AC500(2)
  • DC24(2)
種類
  • その他(3)
接点構成
  • 2a(3)
定格使用電流(A)
  • 7(2)
  • 15(1)
定格容量(kW)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2.2(1)
1・1.5・2.2
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイスト用押釦開閉器は、重量物を持ち上げて移動する電動装置・ホイストやクレーンなどの操作用押釦開閉器。コントローラーとして使用される、一種の制御機器です。工場や倉庫など重量物の移動が必要なさまざまな場所で使われます。大きく分けて、電磁開閉器を介して使う間接操作用と、介さない直接操作用の2タイプ。安全に配慮し、ケースには軽量で感電の危険が少ない素材を採用、屋外でも安心の防雨・防水仕様です。機械的インターロックによって、上下、東西、など真逆へのボタンが一緒に押せない点も安全性を高めています。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)7定格使用電圧(V)3Φ200/220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC250形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2000保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台ほか
当日出荷から31日以内出荷
ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
種類直接操作用定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC500取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M4ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐電圧(V/min)AC2500保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形
ホイスト用押ボタン開閉器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,798税込6,378
1個(1個)
3日以内出荷
形状防雨型保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト用押釦開閉器