絞り込み
ボタン数
  • 2点(5)
  • 3点(1)
定格電圧(V)
  • AC200(2)
  • AC220(5)
  • AC400(2)
  • AC440(4)
定格容量(kW)
  • 3.7
  • 0.4(3)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(3)
  • 2.2(5)
  • 5.5(3)
種類
  • 埋込形(3)
  • 防雨型(1)
  • 露出形(3)
定格使用電流(A)
  • 15(3)
  • 30(6)
極数
  • 3(6)
3
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
操作用押釦開閉器とは、機器や照明の電源ON/OFFの切り替えなどに使用する押しボタン式のスイッチ。1つのボタンで押すたびにON-OFF-ON・・・と切り替わるタイプや、ONとOFFがそれぞれ分かれたタイプがあります。モーターのように正転と逆転がある場合には、ONにも2種類が必要になるため、ONのボタンが2つあるタイプをしてください。形状では、スイッチ全体がボックスになったものや、壁に埋め込むタイプ、天井から吊すタイプなどがあります。スイッチには定格電圧が表示されていますので、使用する場所に合った定格のスイッチを選ぶといいでしょう。
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
  • 押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形 (可逆)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ボタン数3ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC220耐電圧(V/min)初期:AC1500定格使用電流(A)30適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイプ可逆種類露出形外形寸法(mm)H180×W65×D58.5端子形状フルアップ端子材質(ケース)スチール商品番号BH43030接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)定格容量(kW)(AC220V)3.7極数(P)3
  • 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 埋込形 (ケース付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC220耐電圧(V/min)初期:AC1500適合電線サイズフルアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイプケース付種類埋込形外形寸法(mm)H120×W68×D52.8材質(ケース)スチール接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)極数(P)3
  • 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 屋外用 (防雨型)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220/AC440種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)極数(P)3

『押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

操作用押釦開閉器