絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • 日東電工(2)
  • 中興化成工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニトムズ(1)
  • フロンケミカル(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • セノハウス用材(1)
  • 上総化成(1)
  • ラクテム(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 140(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 480(1)
  • 500(3)
  • 600(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途補修用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.083(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.245(1)
  • 0.5(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2.3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(2)
基材
  • その他(2)
  • アルミ箔(1)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(4)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(1)
その他・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
テープ長さ(m)
  • 1(148)
  • 1.5(47)
  • 2(181)
  • 3(111)
  • 4(81)
  • 5(287)
  • 6(60)
  • 8(49)
  • 9(52)
  • 10(545)
  • 11(53)
  • 12(46)
  • 15(139)
  • 18(247)
  • 20(590)
  • 25(469)
  • 30(142)
  • 33(84)
  • 50(575)
  • 100(144)
1・1.5・2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・15・18・20・25・30・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮ラバーグリップ エスコ熱収縮ラバーグリップエスコ(32件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シートセノハウス用材(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
ホーステープ ニトムズホーステープニトムズ
759税込835
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。
用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
PTFEネット フロンケミカルPTFEネットフロンケミカル
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
軽量制振材 レジェトレックス 日東電工軽量制振材 レジェトレックス日東電工(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
エプトシーラー 日東電工エプトシーラー日東電工
4,998税込5,498
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
滑り止めテープ 角型打ち抜き ラクテム滑り止めテープ 角型打ち抜きラクテム
189税込208
1枚ほか
当日出荷
CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。
長さ(mm)500幅(mm)10
チューコーフロー粘着テープ カット品 中興化成工業チューコーフロー粘着テープ カット品中興化成工業
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷
テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-50材質PP長さ(mm)500テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.5毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー ミリオン(共和)熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパーミリオン(共和)
98,980税込108,878
1箱(90本)
4日以内出荷
熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。
ポリプロピレンフィルム 上総化成ポリプロピレンフィルム上総化成
27,980税込30,778
1袋(400枚)
8日以内出荷
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム TRUSCO液晶保護フィルムTRUSCO
219,800税込241,780
1セット(50枚)
当日出荷
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青) エスコ25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青)エスコ
7,680税込8,448
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50材質PBT長さ(mm)500テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.5全高(mm)60毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
チューコーフローファブリック カット品 中興化成工業チューコーフローファブリック カット品中興化成工業
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。
グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら