絞り込み
テープ厚さ(mm)
0.045・0.075・0.1・0.105・0.107・0.11・0.12・0.13・0.136・0.14・0.145・0.15・0.155・0.16・0.162・0.17・0.23・2
基材
その他・ポリエステル・ポリエチレン
粘着剤
アクリル系・ゴム系
ブランド
モノタロウ・ダイヤテックス・セキスイ・寺岡製作所・ニチバン・光洋化学・エスコ・TRUSCO・リンレイテープ・コクヨ・オカモト・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・タキロンシーアイ・Denka(デンカ)・日東電工(旧:Permacel)・萩原工業・マクセル・ヨツギ・まつうら工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • P-カットテープ β NO.4102 寺岡製作所

    P-カットテープ β NO.4102

    寺岡製作所(41件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷
    軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
    用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロステープ モノタロウ

    クロステープ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    欠品中
    水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
    用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。引張強度(N/10mm)36.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142 寺岡製作所

    貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142

    寺岡製作所(38件のレビュー)
    309税込340
    1巻ほか
    当日出荷
    全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )
    用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。引張強度(N/25mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用粘着テープ リンレイテープ

    包装用粘着テープ

    リンレイテープ(15件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷
    環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
    用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
  • パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ クロスカットテープ シルバー

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。
    用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。引張強度(N/50mm)245
  • パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10

    ダイヤテックス(3件のレビュー)
    519税込571
    1巻ほか
    当日出荷
    ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
  • P-カットテープ NO.4170 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4170

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1巻ほか
    当日出荷
    手で簡単にまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 低温下(例えば5℃)でもよくつきます。 軽くて丈夫です。
    用途各種プラスチックの固定。 軽量物の包装、梱包。 農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。幅(mm)50長さ(m)25粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.16
  • 強力透明布粘着テープ コクヨ

    強力透明布粘着テープ

    コクヨ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。 従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。 テープ表面には油性インクで文字が書けます。
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系テープタイプ文字が書ける
  • S&S透明クロステープ セキスイ

    S&S透明クロステープ

    セキスイ(10件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
    用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0
  • マイラップ ニチバン

    マイラップ

    ニチバン
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    メタリックな輝きが美しい装飾用テープです。 ポリエステルベースで熱や水に強く、接着力にもすぐれています。 装飾をかねた包装や防湿密封包装に。 運動会や文化祭など
  • パイオラン(TM)テープ 軽包装用テープ ecoBP ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 軽包装用テープ ecoBP

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷
    再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。 展開力がスムーズで手切れ性抜群。 布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
    用途軽包装用粘着テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.136長さ(m)25保持力(mm)0.1ボールタックNo.8引張強度(N/25mm)143.5
  • 包装用PEワリフ カラーテープ#674 リンレイテープ

    包装用PEワリフ カラーテープ#674

    リンレイテープ(2件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
    用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
  • PEクロステープ オカモト

    PEクロステープ

    オカモト(1件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。 鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。 手切れ性が良く、作業性に優れる。 油性インクで文字が書ける。 重ね貼りができる。
    質量(g)150
  • スケルトンクロス粘着テープ TRUSCO

    スケルトンクロス粘着テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    半透明なのでテープの下が読めます。 軽くて、丈夫なクロスを使用しています。 手切れ性が良く、耐水性にも優れています。 油性ペンで文字が書けます。
    引張強度(N/25mm)100紙管径(inch)3引張強度(N/10mm)40
  • クロス粘着テープ TRUSCO

    クロス粘着テープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(30巻)ほか
    当日出荷
    手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
    用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62横:96
  • 包装用PEワリフテープ#670E リンレイテープ

    包装用PEワリフテープ#670E

    リンレイテープ
    11,980税込13,178
    1箱(30巻)
    当日出荷
    水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。
    用途段ボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に伸度(%)31巻戻し力(N/10mm)0.5引張強度(N/10mm)36.1保持力(ズレmm)0.5
  • 新透明ポリエチレンクロス セキスイ

    新透明ポリエチレンクロス

    セキスイ(4件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
    用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)29タック(ボールNo.)15保持力(mm)0.2引張強度(N/25mm)99引張強度(N/10mm)39.6展開力(N/10mm)18展開力(N/25mm)4.5グリーン購入法適合
  • 貼ってはがせる半透明テープ セキスイ

    貼ってはがせる半透明テープ

    セキスイ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。 PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。 油性インクで文字を書くことができます。 糊残りせずきれいにはがせます。
    伸度(%)25引張強度(N/10mm)40アズワン品番1-7313-01
  • 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド) エスコ

    48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RS-18材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
  • きれいに包装できるP-カットテープ NO.4142 寺岡製作所

    きれいに包装できるP-カットテープ NO.4142

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )
    用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。伸び(%)16引張強度(N/25mm)100
  • パイオラン(TM)テープ プラ段封緘用テープ PD-10-CL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ プラ段封緘用テープ PD-10-CL

    ダイヤテックス
    709税込780
    1巻ほか
    当日出荷
    プラスチック段ボールの封緘に最適です。 プラスチックをしっかり固定し、はがした後ものり残りが少ないタイプです。
    仕様手で切断可能質量(g)210引張強度(N/10mm)48.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニクロステープNo.750 セキスイ

    ビニクロステープNo.750

    セキスイ
    29,980税込32,978
    1箱(36巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。
    用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包伸度(%)12基材厚さ(mm)0.1展開力(g/10mm)235引張強度(N/10mm)69展開力(N/10mm)2.3
  • 透明布粘着テープ コクヨ

    透明布粘着テープ

    コクヨ
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。 手で簡単に切ることができます。 重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。 段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • パイオラン(TM) 屋外養生用テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM) 屋外養生用テープ

    ダイヤテックス
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    紫外線による劣化がしにくく、屋外で長期間使用してものり残りしにくいです。再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。密着することで防錆効果が得られます。
    用途鉄鋼等の屋外での養生に仕様手で切断可能トラスコ品番356-1178材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.17ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)3.2粘着力(N/25mm)8
  • マイラップNo.602 ニチバン

    マイラップNo.602

    ニチバン
    4,998税込5,498
    1箱(10巻)
    当日出荷
    金属製の光沢を持った美しいテープです。
    用途贈答品の包装など伸度(%)78引張強度(N/10mm)41.4
  • ダンプロン No.335PE 日東電工(旧:Permacel)

    ダンプロン No.335PE

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    エアキャップ専用の包装テープです。 きれいにはがれエアキャップを破損しません。 廃棄時に分別が不要です。 PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
    仕様切断にはカッターが必要質量(g)225伸度(%)345引張強度(N/25mm)30
  • 便利テープ まつうら工業

    便利テープ

    まつうら工業
    649税込714
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    手で切れてあとからはがせる便利なテープ
    用途仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして幅(mm)50長さ(m)25
  • クロス粘着テープ2インチ紙管 TRUSCO

    クロス粘着テープ2インチ紙管

    TRUSCO
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
    クリア1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引裂強度(N)1.09
  • パイオラン(TM) 梱包用テープ(重梱包用) ダイヤテックス

    パイオラン(TM) 梱包用テープ(重梱包用)

    ダイヤテックス
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    段ボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。軽くて丈夫なクロステープです。重ね貼りができます。カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
    用途段ボール梱包等の重包装に。仕様手で切断可能その他油性マジックで筆記可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ) エスコ

    48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RS-12材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
  • 半透明手切れ粘着テープ エスコ

    半透明手切れ粘着テープ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    半透明で文字も透けて見えます。 文字書き可能。 スリップ防止タイプ。 紙芯は再生紙を使用しています。 手切れ性に優れた作業性の高さに加え、特殊クロスが梱包物をしっかりと守ります。 低温実用性能に優れ、寒冷地の屋外作業や低温倉庫での作業にもご利用いただけます。
    用途オリジナルケースの梱包、記載事項の多い梱包、短時間の梱包作業、開梱性を重視する梱包にエスコ品番EA944NA-30芯径(mm)76(3インチ)
  • フィルムクロステープライトNo.187 ニチバン

    フィルムクロステープライトNo.187

    ニチバン
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。のり残りがほとんどありません。 基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
    用途各種養生資材の仮止め、固定用。幅(mm)50厚さ(mm)0.11長さ(m)25伸び(%)18引張強度(N/10mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m マクセル

    カットライトテープ(軽梱包用)50mm×25m

    マクセル
    10,980税込12,078
    1セット(30個)
    当日出荷
    質量(g)165主な用途梱包用
  • クロステープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    クロステープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • カットエースKN 光洋化学

    カットエースKN

    光洋化学
    29,980税込32,978
    1箱(30巻)
    欠品中
    柔軟性のあるポリエチレンフィルム基材。手切れ性がよい。粘着力に時経変化がなく、耐水性にも優れています。背面にマジックで字を書くことができ、重ね貼りできます。
    用途梱包用。クリアタイプ片面テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白白テープ タキロンシーアイ

    白白テープ

    タキロンシーアイ
    129,800税込142,780
    1ケース(36巻)
    4日以内出荷
    白白コート5専用補修テープです。 剥離紙付きで簡単に補修作業が行えます。 防滴性があり、ハウス内側からも貼ることができます。 白白コート5を基材に使用していますので99.9%遮光となっており、耐候性にも優れています
    用途フィルム補修用テープ幅(mm)80白色長さ(m)10
  • マイラップ MY-18 混色 ニチバン

    マイラップ MY-18 混色

    ニチバン
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    メタリックな輝きの美しい装飾用テープ
    寸法(mm)18×8質量(g)29入数(個)混色10(銀3/赤2/青2/金2/緑1)グリーンマーク認定
  • ターピーやわらか発泡テープ 萩原工業

    ターピーやわらか発泡テープ

    萩原工業
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    発泡を貼り合わせた養生用テープです。ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
    用途住宅建設時の養生用に。搬入・施工時の養生に。引越しの荷造り用に。トラスコ品番787-7706材質基材:ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体、粘着剤:アクリル系幅(mm)150厚さ(mm)2ホワイト長さ(m)8粘着力(N/10mm)1.6粘着力(N/25mm)4引張強度(N/50mm)縦240、横260RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度縦170、横170(CN)
  • きれい包装P-カット 梱包用 寺岡製作所

    きれい包装P-カット 梱包用

    寺岡製作所
    26,980税込29,678
    1箱(50巻)
    4日以内出荷
    手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。きれいに手軽に包装できます。新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
    用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)15基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系伸び(%)16引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス