絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 25.4(2)
  • 50.8(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(3)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • ゴム系(2)
テープ長さ(m)
  • 10.9
  • 1(165)
  • 1.5(50)
  • 2(197)
  • 3(123)
  • 4(83)
  • 5(317)
  • 6(61)
  • 9(54)
  • 10(624)
  • 11(60)
  • 12(46)
  • 15(160)
  • 16(47)
  • 18(227)
  • 20(634)
  • 25(431)
  • 30(192)
  • 33(132)
  • 50(641)
  • 100(171)
  • 色ブラック(2)
  • 色レッド(2)
ブラック・レッド
ブランド
  • GTG ENGINEERING(2)
  • KVK(1)
GTG ENGINEERING・KVK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLFAテープ  シリコーン自己融着テープ KVK

    LLFAテープ シリコーン自己融着テープ

    KVK(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
    基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
  • LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERING

    LLFA自己融着テープ 赤 2インチ

    GTG ENGINEERING
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    濡れたままでも自己融着可能なテープです。
    用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ