カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(80)
- 3M(スリーエム)(311)
- tesa(テサ/テサテープ)(72)
- TRUSCO(161)
- WAKI(和気産業)(46)
- エクト(46)
- エスコ(410)
- オカモト(61)
- カモ井加工紙(56)
- セキスイ(78)
- ニチバン(146)
- ニトムズ(266)
- マクセル(112)
- リンレイテープ(57)
- 中興化成工業(42)
- 寺岡製作所(124)
- 岩田製作所(42)
- 日本緑十字社(73)
- 日東エルマテリアル(43)
- 日東電工(旧:Permacel)(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(1,153)
エコマーク認定(8)
グリーンマーク認定(39)
グリーン購入法適合(46)
バイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
バイオマスマーク認定(6)
再生紙使用マーク適合(23)
価格
価格で絞り込む
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

布テープ
(1938件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
マスキングテープ 高品質
(2014件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応







養生テープ 強粘着
(144件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離可




養生テープ エコノミー
(618件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離可
OPPテープ
(71件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR
ダイヤテックス(500件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
クラフトテープ
(1047件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可







養生テープ 弱粘着
(87件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
布テープ エコノミー
(109件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。 文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包色茶テープ幅(mm)50基材スフ布、PEラミネートテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)36.8テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
マスキングテープ
(484件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2







ビニールテープ
(570件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5






カラー布テープ
(270件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける





+2
ビニルテープ No.21
ニトムズ(108件のレビュー)¥89~税込¥98~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から43日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。
マスキングテープ 建築・塗装用
(218件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2巻)ほか当日出荷●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
両面テープ 一般用
(178件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(2巻)ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アルミテープ 光沢なし
(129件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻当日出荷屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18
アルミテープ ストロング
(170件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
シールテープ
(272件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
(138件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ


すべり止めテープ 屋外用
(280件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥439~税込¥483~1巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ







ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
(55件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10巻)当日出荷JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上





+2
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(110件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から7日以内出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
P-カットテープ β NO.4102
寺岡製作所(41件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応





+2
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ シーリング用
(189件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(8巻)ほか当日出荷●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ No.600V
セキスイ(109件のレビュー)¥311~税込¥342~1巻ほか当日出荷コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる




ラインテープ
(60件のレビュー)¥449税込¥4941巻当日出荷PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH
ダイヤテックス(29件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 透明梱包用テープ313
3M(スリーエム)(106件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける





+4
ビニールテープVT-19
ニチバン(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から7日以内出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
ナイスタック両面テープ 強力タイプ
ニチバン(27件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用色テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙紙特性強力
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
布テープ 中重梱包用
(118件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。タイプ中重梱包用タック(ボールNo.)32主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117粘着力(N/25mm)11.6テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL
ダイヤテックス(204件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
...