絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(3)
  • 9(4)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(8)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 18(16)
  • 19(4)
  • 24(16)
  • 25(4)
  • 36(9)
  • 48(13)
  • 50(3)
  • 72(3)
  • 100(2)
  • 400(3)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(4)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.071(1)
  • 0.075(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(7)
  • 0.117(1)
  • 0.12(1)
  • 0.127(2)
  • 0.13(3)
  • 0.135(1)
  • 0.15(1)
  • 0.16(2)
  • 0.163(1)
  • 0.168(1)
  • 0.17(6)
  • 0.18(3)
  • 0.19(2)
  • 0.2(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(4)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • アルミ箔(3)
  • グラスファイバー(3)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(5)
  • ポリプロピレン(7)
  • 塩ビ(1)
  • 紙系(10)
テープ長さ(m)
  • 55
  • 1(164)
  • 1.5(51)
  • 2(197)
  • 3(123)
  • 4(83)
  • 5(317)
  • 6(61)
  • 9(54)
  • 10(625)
  • 11(60)
  • 12(46)
  • 15(160)
  • 16(47)
  • 18(232)
  • 20(633)
  • 25(432)
  • 30(192)
  • 33(132)
  • 50(643)
  • 100(170)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
  • 色黒×黄(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • 3M(スリーエム)(27)
  • エスコ(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • SWAN(シモジマ)(1)
  • エフピコ(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
3M(スリーエム)・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・tesa(テサ/テサテープ)・SWAN(シモジマ)・エフピコ・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)

    仮固定用テープ 8898

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    639税込703
    1巻ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
    用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
  • フィラメントテープ 898 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 898

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻ほか
    当日出荷から96日以内出荷
    繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
    用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • クレープテープ233P 3M(スリーエム)

    クレープテープ233P

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
  • クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 401+

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。 140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
    用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。グリーン基材クレープ紙テープ長さ(m)55テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)121粘着力3.9N/cm引張強度(N/10mm)43.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
  • フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 897

    3M(スリーエム)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    接着力が強いフィラメントテープです
    用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
  • 手切れOPPテープ SWAN(シモジマ)

    手切れOPPテープ

    SWAN(シモジマ)
    3,398税込3,738
    1パック(10巻)
    当日出荷
    主な用途梱包用テープタイプ手で切れる
  • フィラメントテープ 880 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 880

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
    用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。主な用途固定・仮止め用引張強度(N/10mm)472
  • フィラメントテープ 893 3M(スリーエム)

    フィラメントテープ 893

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1箱(72巻)ほか
    当日出荷から111日以内出荷
    引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです
    用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
  • バッグシール紙テープ エフピコ

    バッグシール紙テープ

    エフピコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    質量(g)62.5
  • テープ接着剤 3M(スリーエム)

    テープ接着剤

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • スコッチ フィラメントテープ 897 3M(スリーエム)

    スコッチ フィラメントテープ 897

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    5日以内出荷
    <特長>。初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。
    用途<用途>。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
  • ガラスクロス電気絶縁テープNo.69 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
  • クレープマスキングテープ 401+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 401+

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    8日以内出荷
    3M(TM) クレープマスキングテープ 401+は、紙を基材とした緑色のクレープマスキングテープです。140℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などグリーン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.17粘着剤ゴム系
  • エポキシフィルム電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    エポキシフィルム電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
  • 18mmx55m フィラメントテープ エスコ

    18mmx55m フィラメントテープ

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高い引張強度を有します。
    用途結束、梱包、仮固定用にエスコ品番EA943PB-18芯径(mm)76(3インチ)主な用途結束用、梱包用、仮固定用
  • 24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用) エスコ

    24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)

    エスコ
    400税込440
    1巻
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.11テープ厚さ(mm)0.11
  • 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定

    3M(スリーエム)
    2,268税込2,495
    1巻
    3日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
  • クレープマスキングテープ 2380 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 2380

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1箱(48巻)ほか
    8日以内出荷
    3M(TM) クレープマスキングテープ 2380は、紙を基材とした耐熱性に優れたクレープマスキングテープです。2364の厚手、高耐熱バージョンです。加熱後でも接着力の上昇が少ないのではく離作業が良好です。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系
  • 48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用) エスコ

    48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)

    エスコ
    800税込880
    1巻
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.11テープ厚さ(mm)0.11
  • クレープマスキングテープ 2364 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 2364

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1箱(8巻)ほか
    8日以内出荷
    3M(TM) クレープマスキングテープ 2364は、紙を基材とした耐熱性に優れたクレープマスキングテープです。加熱後でも接着力の上昇が少ないのではく離作業が良好です。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系
  • クレープマスキングテープ 201+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 201+

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1巻ほか
    8日以内出荷から92日以内出荷
    3M(TM) クレープマスキングテープ 201+は、紙を基材としたベージュ色のクレープマスキングテープです。93℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
  • スコッチ マスキングテープ 233プラス 3M(スリーエム)

    スコッチ マスキングテープ 233プラス

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1箱(24巻)
    当日出荷
    のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。120℃、30分の乾燥に耐えます。
    トラスコ品番108-9831材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系幅(mm)24厚さ(mm)0.17長さ(m)55
  • スコッチ 仮固定用テープ 8888 3M(スリーエム)

    スコッチ 仮固定用テープ 8888

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1箱(48巻)ほか
    82日以内出荷
    剥がす際に糊が残りにくいです。保持力に優れ、輸送中の固定に最適です
    用途部品やマニュアルの固定用。保管や輸送中の引き出し・ドアの固定に。輸送時に傷つきやすい表面を保護しつつ、部品を閉じた状態に保持する用途に。厚さ(mm)0.071長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.4引張強度(N/10mm)79.9
  • 接着剤転写テープ F9460PC 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ F9460PC

    3M(スリーエム)
    99,980税込109,978
    1箱(2巻)ほか
    8日以内出荷から53日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ F-9469PC 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ F-9469PC

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1箱(2巻)
    8日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)500×55粘着剤アクリル系
  • 接着剤転写テープ 950 3M(スリーエム)

    接着剤転写テープ 950

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1巻
    8日以内出荷
    製品ラインアップは927(0.05 mm厚)、950(0.125mm厚)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
    用途初期粘着力が非常に高く、フォーム材、生地、紙など様々な素材に適しています。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1寸法(幅Wmm×長さLm)400×55粘着剤アクリル系
  • 両面粘着テープ 9204 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ 9204

    3M(スリーエム)
    66,980税込73,678
    1巻
    8日以内出荷
    3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
    用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.18基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)400×55粘着剤アクリル系
  • スコッチ フィラメントテープ 890MSR 3M(スリーエム)

    スコッチ フィラメントテープ 890MSR

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1箱(24巻)ほか
    96日以内出荷から102日以内出荷
    Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。
    用途・高い引張強さが要求される用途 。・パレット上の重量物の固定 。・重量物や体積の大きなものの結束基材ポリエステル / ガラステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)1050
  • クレープマスキングテープ 301+ 3M(スリーエム)

    クレープマスキングテープ 301+

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(36巻)ほか
    8日以内出荷から93日以内出荷
    3M(TM) クレープマスキングテープ 301+は、紙を基材とした黄色のクレープマスキングテープです。120℃ x 30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定などイエロー基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤ゴム系
  • クレープ紙マスキングテープ 日東電工アメリカ

    クレープ紙マスキングテープ

    日東電工アメリカ
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    高耐熱性の粘着剤を使用しており、高保持力を有しています。柔軟性が高く複雑な曲面でも途中で切れることなく、マスキングが可能です。柔軟性の高いクレープ紙の採用により、作業者の指先等の擦傷を防ぎます。
    用途ロール紙の巻き始めや止め。コンデンサー製造時のリード線の固定、抵抗器の連続包装。焼き付け塗装時のマスキング。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.163ベージュ長さ(m)55使用温度範囲(℃)149(90分)伸び(%)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリケードテープ PANDUIT(パンドウイット)

    バリケードテープ

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1箱(2巻×110m)
    30日以内出荷
  • ハザードテープ 粘着テープ PANDUIT(パンドウイット)

    ハザードテープ 粘着テープ

    PANDUIT(パンドウイット)
    22,980税込25,278
    1箱(2巻×110m)
    30日以内出荷
  • ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    13,980税込15,378
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 19mmx55m アルミ箔テープ エスコ

    19mmx55m アルミ箔テープ

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
    用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
  • ストラッピングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ストラッピングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    98,980税込108,878
    1箱(72巻)ほか
    8日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
    用途製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。重量物カートンの補強に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.12クリーム長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ