絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(2)
- 18(8)
- 19(1)
- 24(5)
- 25(1)
- 36(3)
- 48(4)
- 72(2)
- 768(1)
用途
固定・仮止め用(5)
梱包用(1)
結束用(3)
基材
- ポリエステル(3)
- ポリプロピレン(7)
色
クリア(3)
ブルー(2)
ベージュ(2)
ホワイト(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.071(1)
- 0.11(1)
- 0.117(1)
- 0.12(1)
- 0.127(2)
- 0.135(1)
- 0.15(1)
- 0.168(1)
- 0.17(2)
- 0.2(2)
粘着剤
- ゴム系(8)
ゴム系
特長
- はがせる(1)
はがせる
テープ長さ(m)
- 55
- 5(1)
- 6(1)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(5)
- 50(25)
- 66(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)(8)
- エスコ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
3M(スリーエム)・エスコ・tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(2)
18(8)
19(1)
24(5)
25(1)
36(3)
48(4)
72(2)
768(1)

仮固定用テープ 8898
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷から93日以内出荷補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
フィラメントテープ 898
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から96日以内出荷繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
フィラメントテープ 880
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。主な用途固定・仮止め用引張強度(N/10mm)472
フィラメントテープ 893
3M(スリーエム)¥56,980~税込¥62,678~1箱(72巻)ほか当日出荷から111日以内出荷引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
スコッチ フィラメントテープ 897
3M(スリーエム)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか5日以内出荷<特長>。初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。用途<用途>。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127色透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
18mmx55m フィラメントテープ
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高い引張強度を有します。用途結束、梱包、仮固定用にエスコ品番EA943PB-18芯径(mm)76(3インチ)主な用途結束用、梱包用、仮固定用
スコッチ 仮固定用テープ 8888
3M(スリーエム)¥26,980~税込¥29,678~1箱(48巻)ほか82日以内出荷剥がす際に糊が残りにくいです。保持力に優れ、輸送中の固定に最適です用途部品やマニュアルの固定用。保管や輸送中の引き出し・ドアの固定に。輸送時に傷つきやすい表面を保護しつつ、部品を閉じた状態に保持する用途に。厚さ(mm)0.071長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.4引張強度(N/10mm)79.9
スコッチ フィラメントテープ 890MSR
3M(スリーエム)¥159,800~税込¥175,780~1箱(24巻)ほか96日以内出荷から102日以内出荷Scotch(R) フィラメントテープは、耐水性、耐摩耗性のあるフィルム基材を高強度の繊維で補強し、高接着力の粘着剤を塗布したテープです。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。主要製品は一般金属を束ねる用途に898、油分を含む場合には890MSR、負荷のかかる段ボール封かん用途に8959、パレットには8934、家電の仮止め用途に8898です。用途・高い引張強さが要求される用途 。・パレット上の重量物の固定 。・重量物や体積の大きなものの結束基材ポリエステル / ガラステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)1050
ストラッピングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥98,980~税込¥108,878~1箱(72巻)ほか8日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。用途製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。重量物カートンの補強に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.12色クリーム長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応