絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(3)
- 9(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
- 0.13(1)
- 0.18(2)
- 0.19(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
用途
固定・仮止め用(1)
結束用(1)
電気・電子用(3)
基材
- アルミ箔(1)
- グラスファイバー(3)
- ポリイミド(1)
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 55
- 0.257(6)
- 0.3(10)
- 1(3)
- 2(9)
- 3(6)
- 5(8)
- 10(20)
- 15(7)
- 20(66)
- 25(4)
- 30(58)
- 32.9(7)
- 33(34)
- 40(14)
- 50(54)
- 54.8(7)
- 66(5)
- 100(8)
- 1000(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
ホワイト(3)
ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- エスコ(1)
3M(スリーエム)・エスコ
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

ガラスクロステープ 69
3M(スリーエム)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から6日以内出荷伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。仕様難燃性(UL510)色白規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C)主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)310定格温度(℃)200
エポキシフィルム電気絶縁テープ
3M(スリーエム)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途引張強度79N/10mm引張強度(N/mm)57主な用途電気絶縁用粘着力(N/mm)5.0
19mmx55m アルミ箔テープ
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系