絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(3)
  • 9(4)
  • 12(8)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 18(2)
  • 19(8)
  • 25(7)
  • 38(2)
  • 50(5)
  • 300(2)
  • 600(1)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.055(1)
  • 0.06(4)
  • 0.061(2)
  • 0.065(2)
  • 0.07(1)
  • 0.084(2)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.2(1)
  • 0.64(1)
  • その他(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(8)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(3)
  • 布系(1)
テープ長さ(m)
  • 66
  • 1(142)
  • 1.5(47)
  • 2(172)
  • 3(113)
  • 4(81)
  • 5(279)
  • 6(59)
  • 8(47)
  • 9(53)
  • 10(523)
  • 11(53)
  • 12(45)
  • 15(136)
  • 18(182)
  • 20(532)
  • 25(352)
  • 30(141)
  • 33(89)
  • 50(475)
  • 100(107)
粘着剤
  • その他(1)
  • ゴム系(2)
その他・ゴム系
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
  • 色白×赤(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×赤
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
  • tesa(テサ/テサテープ)(3)
  • h-old(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • セーフラン安全用品(1)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・h-old・アズワン・エスコ・TRUSCO・日東電工ベースマテリアル・セーフラン安全用品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49303M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻ほか
当日出荷から38日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻ほか
当日出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851A3M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から36日以内出荷
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10tesa(テサ/テサテープ)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
封缶用ビニルテープ NO.23S 日東電工ベースマテリアル封缶用ビニルテープ NO.23S日東電工ベースマテリアル
17,980税込19,778
1箱(10巻)
当日出荷
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
メッキ用マスキングテープ TRUSCOメッキ用マスキングテープTRUSCO
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
用途PCB メッキマスキング用。仕様切断にはカッターが必要耐電圧4000V引張強度68N/25mm耐熱温度(℃)140(3Hr)絶縁抵抗1.0×10~13伸縮率(倍)75%
封缶用テープ エスコ封缶用テープエスコ
1,270税込1,397
1巻
当日出荷
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.743M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
ラインテープ”58131” tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ”58131”tesa(テサ/テサテープ)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
PETテープ h-oldPETテープh-old
1,750税込1,925
1個
当日出荷
厚さ(μm)60
アセテートクロステープ 11 3M(スリーエム)アセテートクロステープ 113M(スリーエム)
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷
主な用途結束用特性絶縁
PETテープ h-oldPETテープh-old
3,030税込3,333
1個
当日出荷
タイプ19mm×66m厚さ(μm)70アズワン品番1-2678-02
金メッキ用マスキングテープ アズワン金メッキ用マスキングテープアズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷から翌々日出荷
PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ)PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明tesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134幅(mm)50厚さ(mm)0.055透明長さ(m)66基材PLA(ポリ乳酸)粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
バッグシーラー用シーリングテープ セーフラン安全用品バッグシーラー用シーリングテープセーフラン安全用品
3,998税込4,398
1セット(25巻)
6日以内出荷
一般的な大部分のバッグシーラーにご使用いただけるバッグシーラーテープです。66m長さでたっぷり大容量25巻セット。PETフィルム耐水性に優れます。
用途ネジパーツなど小さな部品の袋詰めや、食品、青果、などの袋詰め時の口止め作業などに。特性耐水
黒色ポリエステルテープ8422B 3M(スリーエム)黒色ポリエステルテープ8422B3M(スリーエム)
209,800税込230,780
1箱(4巻)
5日以内出荷から7日以内出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ