絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • ストロングホールド(1)
  • セルパック(1)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
  • 48(5)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(3)
  • 用途結束用(3)
  • 用途補修用(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.152(1)
  • 0.23(2)
  • 0.43(6)
  • 0.5(1)
  • 0.76(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 手で切れる(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(3)
  • 耐熱(1)
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(5)
  • 塩ビ(1)
その他・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 9.1
  • 1(167)
  • 1.5(54)
  • 2(199)
  • 3(128)
  • 4(90)
  • 5(339)
  • 6(63)
  • 9(54)
  • 10(637)
  • 11(60)
  • 12(48)
  • 15(158)
  • 18(279)
  • 20(682)
  • 25(477)
  • 30(186)
  • 33(126)
  • 50(747)
  • 100(260)
  • 1000(47)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ゴリラテープ呉工業(クレ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
すぐれた耐水・耐熱性。手できれいに切れる。破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
ゴリラテープ 呉工業(クレ)ゴリラテープ呉工業(クレ)(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
ゴリラテープ ハンディー 呉工業(クレ)ゴリラテープ ハンディー呉工業(クレ)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系質量(g)130主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力関連資料(2.63MB)
48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド) エスコ48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)エスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RS-18材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
870税込957
1巻
当日出荷
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
材質耐UVポリエチレン コーティングクロス厚さ(mm)0.43芯径(mm)41(1.6")アズワン品番64-7956-63
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,950税込2,145
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
手切れ粘着テープ エスコ手切れ粘着テープエスコ
900税込990
1巻
翌日出荷
手で簡単に切れます。木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。凹凸面にも貼付可能。屋内の床に一時的なマーキングとして最適です。
用途結束、ラベル貼り、色分けなどに材質ポリエチレン幅(mm)48厚さ(mm)0.23シルバー長さ(m)9.1芯径(mm)76 (3”)粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)93粘着力(N/10mm)8.21引張強度(N/10mm)45.53
高電圧ゴムテープ ストロングホールド高電圧ゴムテープストロングホールド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)9.1最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
No.63銅編素線テープ25mm*9.1m セルパックNo.63銅編素線テープ25mm*9.1mセルパック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造高い柔軟性、耐久性
材質編組スズメッキ銅線幅(mm)25厚さ(mm)0.5長さ(m)9.1
ゴリラテープ ハンディー ブラック色 呉工業(クレ)ゴリラテープ ハンディー ブラック色呉工業(クレ)
18,980税込20,878
1箱(24巻)
3日以内出荷
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!全天候型破れにくい超厚手耐久タイプすぐれた耐水性平滑面・粗面・凹凸面OK高密度ポリエステルクロス採用コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護幅(mm)25.4厚さ(mm)0.43ブラック質量(g)130長さ(m)9.1RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めテープ(超強力/MILスペック エスコ滑り止めテープ(超強力/MILスペックエスコ
22,000税込24,200
1巻
翌日出荷から8日以内出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ