絞り込み
テープ幅(mm)
- 127
- 10(395)
- 12(216)
- 13(126)
- 15(527)
- 18(188)
- 19(394)
- 20(502)
- 24(139)
- 25(747)
- 30(445)
- 38(239)
- 40(226)
- 48(181)
- 50(1,548)
- 60(120)
- 75(319)
- 100(521)
- 150(132)
- 200(133)
- 300(133)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 屋外使用可(1)
- 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.165(1)
用途
多用途(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
- 塩ビ(1)
- 布系(2)
テープ長さ(m)
- 16.45(1)
- 16.5(1)
- 20(1)
- 50(1)
16.45・16.5・20・50
色
クリア(1)
グレー(1)
ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
- エスコ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- リンレイテープ(1)
- サンワ[テープ](1)
エスコ・日東電工(旧:Permacel)・リンレイテープ・サンワ[テープ]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱(8巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(7巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
ライン保護テープ(滑り止め付)
エスコ¥11,700税込¥12,8701巻翌日出荷ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます。粘着式。材質基材:ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.15色クリアー長さ(m)16.5![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ
サンワ[テープ]¥58,980税込¥64,8781巻4日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)0.165色グレー使用温度範囲(℃)-40~176基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)16.45粘着剤アクリル系特性耐薬品








![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)