絞り込み
テープ幅(mm)
- 127
- 10(17)
- 12.7(5)
- 13(42)
- 15(5)
- 19(43)
- 20(8)
- 25(59)
- 25.4(5)
- 30(19)
- 38(28)
- 50(61)
- 75(7)
- 100(23)
- 150(17)
- 200(17)
- 250(13)
- 300(25)
- 400(4)
- 500(13)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.165(1)
特長
- 耐薬品(1)
色
グレー(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
テープ長さ(m)
- 16.45(1)
16.45
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
使用温度範囲(℃)
- -40~176(1)
-40~176
ブランド
- サンワ[テープ](1)
サンワ[テープ]
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(42)
19(43)
25(59)
30(19)
38(28)
50(61)
100(23)
150(17)
200(17)
300(25)
テープ幅(mm)をもっと見る
![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ
サンワ[テープ]¥58,980税込¥64,8781巻4日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)0.165色グレー使用温度範囲(℃)-40~176基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)16.45粘着剤アクリル系特性耐薬品




![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)