絞り込み
テープ幅(mm)
  • 27
  • 5(104)
  • 10(359)
  • 12(193)
  • 13(119)
  • 15(473)
  • 18(167)
  • 19(340)
  • 20(451)
  • 24(125)
  • 25(647)
  • 30(399)
  • 38(200)
  • 40(209)
  • 48(117)
  • 50(1,320)
  • 60(100)
  • 75(269)
  • 100(433)
  • 150(112)
  • 200(111)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐久(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.28(1)
  • 0.5(1)
  • 2.5(1)
用途
  • 用途多用途(1)
  • 用途滑り止め用(2)
基材
  • 布系(5)
テープ長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.02(2)
  • 20(1)
  • 50(2)
1・1.02・20・50
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • 土牛(2)
  • リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・ミトロイ(水戸工機)・土牛・リンレイテープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップテープ (衝撃吸収タイプ) ミトロイ(水戸工機)

    グリップテープ (衝撃吸収タイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(10件のレビュー)
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
    用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8テープ長さ(mm)1020
  • グリップテープ 薄手タイプ ミトロイ(水戸工機)

    グリップテープ 薄手タイプ

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    当日出荷
    優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
    用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
  • グリップテープ 土牛

    グリップテープ

    土牛(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DOGYU専用はがれ止めシール付き。 裏面一部のみに両面テープ付き
    質量(g)10テープ幅(mm)27テープ長さ(m)1
  • 両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ

    両面テープ 一般接着固定用

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(37巻)
    19日以内出荷
    低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
    用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
  • クッショングリップ 土牛

    クッショングリップ

    土牛
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付
    質量(g)20テープ幅(mm)27テープ長さ(m)1
  • 低VOC両面テープ EW-514D 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ EW-514D

    日東電工(旧:Permacel)
    85,980税込94,578
    1箱(36巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
    用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
  • 低VOC粗面接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC粗面接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    49,980税込54,978
    1箱(36巻)
    24日以内出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14ホワイト粘着力(N/10mm)6

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ