絞り込み
テープ厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(11)
- tesa(テサ/テサテープ)(7)
- マクセル(6)
- つくし工房(4)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- エスコ(3)
- 小林(3)
- まつうら工業(2)
- アズワン(1)
- セキスイ(1)
- ダイヤテックス(1)
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日本緑十字社(1)
- もりや産業(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- ホワイトマックス(1)
- 桜井(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・マクセル・つくし工房・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・エスコ・小林・まつうら工業・アズワン・セキスイ・ダイヤテックス・寺岡製作所・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)・日本緑十字社・もりや産業・古藤工業(Monf)・ホワイトマックス・桜井・ブランドをもっと見る
フィラメントテープ/仮止め・結束テープとは、重量のある梱包などの結束や仮固定などを目的にしたテープとして使われています。フィラメントテープは、ポリプロピレン繊維やガラス繊維などの繊維を基材としているため、補強に優れ、高い負荷にも耐えられます。一方、仮固定用テープはフィラメントテープと比較し安価で、フィラメントを使用していなくても高い強度があります。さらに仮固定用テープは、金属やプラスティックに対して再剥離性に優れています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む

フィラメントテープ
(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。 重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用厚さ(mm)0.17長さ(m)50引張強度(N/10mm)192
仮固定用テープ 8898
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷から93日以内出荷補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
フィラメントテープ 898
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から96日以内出荷繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め 積荷の固定 パイプ・木材などの結束 段ボールの封緘 部材の補強・飛散防止
仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)
まつうら工業(2件のレビュー)¥759税込¥8351巻当日出荷よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに主な用途仮止め用引張強度(N/10mm)70.6RoHS指令(10物質対応)対応
仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10
tesa(テサ/テサテープ)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ 880
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。 透明感があり、印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。用途コイルのエンド止め、コアスター等の仮止めや積み荷の固定に。主な用途固定・仮止め用引張強度(N/10mm)472
テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥819~税込¥901~1巻当日出荷から6日以内出荷<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。色半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1色ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
フィラメントテープ 893
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から111日以内出荷引張強さと接着力のバランスがとれたフィラメントテープです用途鉄鋼コイルのエンド止めやパイプ・金属棒などの結束。
フィラメントテープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷強度に優れる 結束に最適な粘着力用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
フィラメンテープ No.9110
マクセル¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
紙テープ アドシール
セキスイ(4件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。トラスコ品番391-3970質量(g)28主な用途結束用、仮固定用引張強度(N/10mm)45
スコッチ フィラメントテープ 897
3M(スリーエム)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか5日以内出荷<特長>。初期接着力に優れています。保持性に優れています。耐水性・耐磨耗性が有ります。結束・仮固定に向いています。用途<用途>。各種材料の結束・仮固定および封かんなど用途に応じてご使用いただけます。厚さ(mm)0.127色透明長さ(m)55基材ポリプロピレン粘着剤合成ゴム系
低ハロゲン粘着テープ
エスコ¥2,900税込¥3,1901巻翌日出荷養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系厚さ(mm)0.1長さ(m)25芯径(mm)内芯:35
テサ 53398 再剥離性 高強度 フィラメントテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥989~税込¥1,088~1巻6日以内出荷<特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。用途<用途>。金属コイルの端部仮固定。加工工程における金属コイルのスプライシング(つなぎ合わせ)。金属パイプなど重量物の結束および補強色半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)195引張強度(N/cm)800RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープN(結束、固定用)
まつうら工業¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。用途各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.14長さ(m)50主な用途固定用引張強度(N/10mm)380
紙自着テープ 15mm幅
小林¥5,498税込¥6,0481箱(24個)当日出荷から11日以内出荷他の粘着テープと異なり、テープ自体以外のどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しません。 テープ上へ手書き可能な為、タグラベルとしても使用できます。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりません。 簡単に取り付け可能な便利なテープカッター付きです。幅(mm)15長さ(m)20芯径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムテープ No.6201
マクセル¥55,980~税込¥61,578~1ケース(50巻)ほか翌々日出荷輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。用途家電部品の仮固定用など表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
緑十字 結束バンド(マジックバンド)
日本緑十字社¥429~税込¥472~1巻4日以内出荷から6日以内出荷巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。色黒
コロキャッチスペアテープ 100mm×5m 寒冷地用 20本入
ホワイトマックス¥12,980税込¥14,2781ケース(20本)8日以内出荷寒冷地でも粘着力の落ちにくいタイプ。強い粘着力で毛髪や細かいホコリまで除去します。ミシン目入りで使いやすい大きさにカットできます。紙が分厚いのでめくりやすいです。取り除いた異物を確認しやすいよう、基材紙に黄色を採用しています。小回りが利いて、細かいところまで密着して異物をキャッチします。内径(Φmm)25寸法(幅Wmm×長さLm)100×5アズワン品番62-8552-97
自着テープ
小林¥4,498~税込¥4,948~1箱(6本)ほか11日以内出荷接着剤塗工面同士を重ねて加圧すると、その部分(テープ)だけが接着し、それ以外の部分はどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しない(糊が付かない)不思議な紙テープです。 食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりませんので安心してお使いいただけます。用途ガーデニング用、食品用ビニール包材、配線ケーブル用、医療用チューブの結束テープに。
フィラメンテープ No.9514
マクセル¥66,980~税込¥73,678~1ケース(30巻)ほか翌々日出荷ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用伸度(%)30タック(ボールNo.)14主な用途梱包用、仮押さえ用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]引張強度(N/25mm)800保持力(分)40℃/落下200再生材使用使用
パイオラン(TM)テープ 結束用テープ TP-18-W
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷から6日以内出荷フィラメントテープと違い端部折り返しが不要です。 薄くて高い強度を持っています。 鋼板コイル、パイプの結束用および端末保護用や家電部品のおさえに。主な用途結束用引張強度(N/10mm)350
仮固定用PPストラッピングテープ テサ64284PV12
tesa(テサ/テサテープ)¥73,980~税込¥81,378~1箱(72巻)ほか10日以内出荷一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。用途商品輸送時の荷崩れ防止に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.115色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300
ストラッピングテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥98,980~税込¥108,878~1箱(72巻)ほか8日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。用途製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。重量物カートンの補強に。材質基材:ポリプロピレン(PP)、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.12色クリーム長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】3M スコッチ 仮固定用テープ 8888
3M(スリーエム)¥1,564税込¥1,7201巻4日以内出荷スコッチ 仮固定用テープ8888は、糊残りのしにくい仮固定・表面保護テープです。糊が残りにくい。優れた固定力。表面保護。溶剤不使用の接着剤用途家電製品の角の保護。仮止め。梱包。汎用的な結束。結束色ブルー長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.07材質(キャリア)ポリマーフィルムサービス分類オーダー・加工
クリップ
Clover(クロバー)¥2,798税込¥3,0781箱(5個)4日以内出荷針で穴が開いてしまう、ラミネート生地・合皮・革、厚地・ファスナー・ふちどりテープ、生地が重なって厚くなる部分の仮止めに最適です。ロックミシンのソーイングなどで活躍します。開口幅が大きいので(最大約10mm)、厚い部分もつかみやすくなっています。生地が浮きにくく、ミシンで布送りしやすいフラットな台座です。5mm、7mm、10mmの幅でぬいしろの目安が測れます。用途待針で止めにくい生地の仮止めに。トラスコ品番714-0657材質ポリカーボネート、ステンレス鋼寸法(mm)クリップ:約10×27×15
スコッチ 仮固定用テープ 8888
3M(スリーエム)¥26,980~税込¥29,678~1箱(36巻)ほか82日以内出荷剥がす際に糊が残りにくいです。保持力に優れ、輸送中の固定に最適です用途部品やマニュアルの固定用。保管や輸送中の引き出し・ドアの固定に。輸送時に傷つきやすい表面を保護しつつ、部品を閉じた状態に保持する用途に。厚さ(mm)0.071長さ(m)55粘着力(N/10mm)5.4引張強度(N/10mm)79.9
片面再剥離式両面テープ
つくし工房¥1,598~税込¥1,758~1巻6日以内出荷片面は強粘着で、もう片面は再剥離を組み合わせた両面テープです。テープの貼り直し性、リワーク性に優れています。ポリエステルフィルムを芯材に用いているため高いテープ強度を有しています。再剥離面はのり残りが少ないです。用途被着体から再剥離したい場合に。
強力タイプ両面接着テープ
つくし工房¥1,298~税込¥1,428~1巻6日以内出荷両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。用途粗面に貼り付けたい場合に。