絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
ブランド
モノタロウ・エスコ・岩田製作所・ニトムズ・槌屋・RS PRO・TRUSCO・マクセル・光洋化学・日東電工(旧:Permacel)・セメダイン・オカモト・3M(スリーエム)・光・WAKI(和気産業)・パネフリ工業・ダイヤテックス・日本緑十字社・GIKEN(川口技研)・ボンド商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(231件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)日東エプトシーラー No.686日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」タイセイ(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
高耐候防水パッキンテープ TRUSCO高耐候防水パッキンテープTRUSCO(22件のレビュー)
959税込1,055
1巻ほか
当日出荷
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
すき間テープ 槌屋すき間テープ槌屋(21件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所気密・防水用アクリル片面テープ NO.418寺岡製作所(22件のレビュー)
939税込1,033
1巻ほか
当日出荷から22日以内出荷
耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(28件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
すき間ブラシシール 槌屋すき間ブラシシール槌屋(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
モヘヤシール すき間用 モノタロウモヘヤシール すき間用モノタロウ(26件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
用途すき間用主な用途隙間用
敷居スベリ はく離紙有り GIKEN(川口技研)敷居スベリ はく離紙有りGIKEN(川口技研)(33件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット日東エルマテリアル(1件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
敷居スベリ GIKEN(川口技研)敷居スベリGIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
バラバラにならず、軽快に貼れます。 敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。 木目柄は筋が根本まで浸透しております。 金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(9件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13ニトムズ(10件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
すき間モヘヤシール 槌屋すき間モヘヤシール槌屋(26件のレビュー)
539税込593
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
シャッタースポンジ WAKI(和気産業)シャッタースポンジWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
屋外用防水すきまテープ ニトムズ屋外用防水すきまテープニトムズ(20件のレビュー)
489税込538
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業ムシむしパッキンⅡパネフリ工業(18件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
スベリテープ 21×20 セイキ販売スベリテープ 21×20セイキ販売(38件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCOすきまテープ(ロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
すきまテープS ニトムズすきまテープSニトムズ(1件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷
すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)エプトシーラー日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキンニトムズ(32件のレビュー)
41,980税込46,178
1ケース(20巻)
当日出荷
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
すきま用テープN セメダインすきま用テープNセメダイン(12件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
ドア・窓用気密パッキン ニトムズドア・窓用気密パッキンニトムズ(28件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(2巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
隙間埋めテープ エスコ隙間埋めテープエスコ(24件のレビュー)
2,130税込2,343
1巻
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCOEPDM高機能スキマテープ(シャッター用)TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
すきま用テープ セメダインすきま用テープセメダイン(9件のレビュー)
359税込395
1個(2巻)ほか
当日出荷
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。 引戸・ドア・エアコン取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の防止用です。
用途クーラー取付け部や換気扇のすき間 すきま風の防止 ほこりの侵入防止 蚊や虫の侵入防止 額縁や掛け時計裏面のキズ防止
開き戸すき間シール 槌屋開き戸すき間シール槌屋(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に主な用途隙間用ブラシ長(mm)10
エースクロス011アルミ 光洋化学エースクロス011アルミ光洋化学(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など仕様手で切断可能質量(g)190タイプ片面使用温度範囲-10~100℃伸度(%)3保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)12引張強度(N/25mm)170引張強度(N/50mm)351±49剥離紙なし展開力(N/25mm)1光沢あり特性耐候性粘着タイプ強力
室内ドア用戸あたりP型テープ 3M(スリーエム)室内ドア用戸あたりP型テープ3M(スリーエム)(13件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート セノハウス用材かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シートセノハウス用材(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋すき間モヘアシール(屋外用)槌屋(9件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
玄関ドア用戸あたり波型テープ 3M(スリーエム)玄関ドア用戸あたり波型テープ3M(スリーエム)(7件のレビュー)
809税込890
1巻
当日出荷
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所(9件のレビュー)
639税込703
1袋(1本)
当日出荷から19日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセルスーパーブチルテープ 片面・不織布 4420マクセル(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 WAKI(和気産業)万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
防水ソフトテープ ニトムズ防水ソフトテープニトムズ(17件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
エースクロス031黒 粗面用 光洋化学エースクロス031黒 粗面用光洋化学(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500粘着力(N/10mm)19.6引張強度(N/10mm)70剥離紙片面
建築用テープ