絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(5)
- 15(5)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(1)
- 500(2)
- 1000(1)
特長
- 強力(1)
- 気密(4)
- 耐久(2)
- 耐候(2)
- 防水(3)
テープ厚さ(mm)
- 15
- 0.05(126)
- 0.08(96)
- 0.09(80)
- 0.1(201)
- 0.12(82)
- 0.13(147)
- 0.14(92)
- 0.15(108)
- 0.16(128)
- 0.17(74)
- 0.18(116)
- 0.2(181)
- 0.23(52)
- 0.25(49)
- 0.3(63)
- 0.4(66)
- 0.5(118)
- 0.8(100)
- 1(146)
- 1.1(63)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
塗装・養生用(1)
隙間用(1)
基材
- ゴム系(9)
テープ長さ(m)
- 1(3)
- 2(5)
- 2.7(1)
- 4.8(1)
- 10(1)
1・2・2.7・4.8・10
色
グレー(1)
ブラック(8)
グレー・ブラック
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- WAKI(和気産業)(3)
モノタロウ・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

気密パッキンテープ
(235件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷から5日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着