絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(2)
- 10(13)
- 15(15)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(5)
- 75(2)
- 100(3)
- 450(1)
- 500(2)
- 1000(1)
特長
- 強力(1)
- 気密(5)
- 耐久(4)
- 耐候(7)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 衝撃吸収(1)
- 防水(6)
テープ厚さ(mm)
- 5
- 0.05(127)
- 0.08(97)
- 0.09(79)
- 0.1(203)
- 0.12(82)
- 0.13(145)
- 0.14(92)
- 0.15(106)
- 0.16(128)
- 0.17(71)
- 0.18(116)
- 0.2(181)
- 0.23(51)
- 0.25(49)
- 0.3(62)
- 0.4(66)
- 0.5(117)
- 0.8(100)
- 1(144)
- 1.1(62)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
塗装・養生用(1)
窓・サッシ用(1)
隙間用(12)
基材
- その他(1)
- ウレタン系(1)
- ゴム系(22)
- ポリウレタン(3)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 0.001(1)
- 0.5(1)
- 1(6)
- 2(11)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 6(1)
- 10(7)
0.001・0.5・1・2・2.2・3・4・6・10
色
グレー(10)
ブラウン(4)
ブラック(13)
ホワイト(2)
グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(6)
- ニトムズ(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- エスコ(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- 槌屋(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- セメダイン(1)
- 東京防音(1)
- ミリオン(1)
- まつうら工業(1)
- フカガワ(1)
モノタロウ・TRUSCO・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・WAKI(和気産業)・槌屋・3M(スリーエム)・セメダイン・東京防音・ミリオン・まつうら工業・フカガワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

気密パッキンテープ
(235件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
すき間テープ
槌屋(21件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥349税込¥3841巻当日出荷クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
すきま用テープN
セメダイン(12件のレビュー)¥289税込¥3181巻当日出荷から3日以内出荷冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。色グレー
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
ドア・窓用気密パッキン
ニトムズ(28件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(2巻)ほか当日出荷から5日以内出荷ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
隙間埋めテープ
エスコ(24件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431巻当日出荷あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
防水ソフトテープ
ニトムズ(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷から4日以内出荷雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
オプシーラー
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻当日出荷から5日以内出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
防音戸当りテープ
東京防音¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか当日出荷から11日以内出荷音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン
ニトムズ(32件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
エプトシーラー
日東電工(旧:Permacel)¥6,698税込¥7,3681セット(4枚)当日出荷防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
エプトシーラー NO686
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。長さ(m)2
気密防水パッキンシート
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷から9日以内出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
戸当りすき間テープP型
槌屋¥419~税込¥461~1袋(2本)ほか当日出荷から8日以内出荷取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
クッションソフトテープP型
ニトムズ¥419税込¥4611セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)
まつうら工業(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から10日以内出荷住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥499~税込¥549~1巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着
タフロングEPDMテープ
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
ブチルシール
ミリオン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10巻×1箱)4日以内出荷テープについた離型紙を剥がし転圧するだけで背嫡子ます。長時間シール性を保ちます。防水性、耐水性に優れています。常時使用可能な温度は60℃~70℃です。用途工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ 接合部のシール適合配管材質ブチル長さ(m)10
クッションソフトP型
ニトムズ¥49,980税込¥54,9781箱(100巻)3日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応