絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 19(24)
  • 20(2)
  • 25(21)
  • 30(4)
  • 38(9)
  • 40(1)
  • 48(9)
  • 50(39)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 1000(1)
特長
  • その他(1)
  • はがせる(2)
  • 両面(8)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(6)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(9)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(9)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.046(2)
  • 0.049(2)
  • 0.055(3)
  • 0.065(2)
  • 0.09(5)
  • 0.1(2)
  • 0.14(3)
  • 0.16(3)
  • 0.17(6)
  • 0.175(3)
  • 0.18(3)
  • 0.195(2)
  • 0.2(4)
  • 0.26(5)
  • 0.28(4)
  • 0.29(2)
  • 0.31(3)
  • 0.62(2)
  • 0.7(3)
  • 1(4)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(7)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途梱包用(8)
  • 用途滑り止め用(6)
  • 用途結束用(4)
  • 用途表示・安全用(2)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(5)
  • 用途電気・電子用(4)
基材
  • OPP(1)
  • その他(1)
  • アクリル系(10)
  • アルミ箔(2)
  • ゴム系(3)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(13)
  • ポリエチレン(14)
  • ポリプロピレン(8)
  • 塩ビ(9)
  • 布系(6)
  • 紙系(7)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 25(15)
  • 33(5)
  • 45(1)
  • 50(27)
  • 55(1)
  • 66(10)
  • 90(1)
  • 100(4)
1.5・3・5・6・7.5・10・15・18・20・25・33・45・50・55・66・90・100
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(22)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(9)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(22)
  • 色レッド(5)
  • 色白×赤(1)
  • 色黒×黄(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×赤・黒×黄
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(82)
  • エスコ(651)
  • 3M(スリーエム)(602)
  • 日東電工(旧:Permacel)(269)
  • ニトムズ(259)
  • 寺岡製作所(193)
  • TRUSCO(159)
  • ニチバン(145)
  • RS PRO(140)
  • マクセル(117)
  • オカモト(111)
  • 日本緑十字社(98)
  • セキスイ(96)
  • サンワ[テープ](72)
  • 中興化成工業(68)
  • リンレイテープ(62)
  • ユニット(48)
  • 光洋化学(47)
  • エクト(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
    用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
    トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • 透明補修テープ tesa(テサ/テサテープ)

    透明補修テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    紫外線耐性にすぐれています。粘着剤が劣化しにくいです。耐候性にすぐれています。
    用途屋内外での補修。プラスチック製品の補修。透明性が必要な補修用途に。トラスコ品番149-7882幅(mm)50厚さ(mm)0.14質量(g)200長さ(m)33使用温度範囲(℃)95℃ (30分)引張強度(N/mm)10/20主な用途補修切断方法手切れ性あり特性紫外線耐性、耐候性
  • カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)

    カラーOPPテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(9件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
    用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
    用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
  • 結束テープ tesa(テサ/テサテープ)

    結束テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
    用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材: PET不織布厚さ(mm)0.26長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.3引張強度(N/10mm)46.4
  • エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)

    エクストリーム4600

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
    用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
  • クレープマスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    クレープマスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
    用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13耐熱温度(℃)140連続使用温度(℃)140(30分)引張強度(N/10mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修用テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
    用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
  • 電気絶縁用ビニールテープ 4251 tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ 4251

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)20主な用途電気絶縁用特性絶縁
  • ラインテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ラインテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
    用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維を補強材として使用しているため丈夫です。保持力に優れ、テープ浮きもしません。耐摩耗性、耐引裂性に優れます。
    用途家電、OA機器などの輸送時のパーツ仮固定。鋼管や樹脂パイプなどの結束用。コイルの端部仮固定。長さ(m)50主な用途仮固定、結束
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
    用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
  • スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    スマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
    用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
  • マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
    用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
  • テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ tesa(テサ/テサテープ)

    テサ 53315 再剥離性 中強度 フィラメントテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    819税込901
    1巻
    6日以内出荷
    <特長>。・良好なタック性とせん断強さを有します。・経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。
    用途<用途>。・電化製品およびAO機器を輸送する際の部品固定に適します。・家具を輸送する際の固定に適します。・薄手の金属箔ロールのエンドタブに適します。・プラスチックパイプ、フローリング材など中型資材の結束に適します。半透明基材PET/ガラスクロス粘着剤合成ゴム系テープ厚さ(μm)140引張強度(N/cm)380RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アルミテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
    用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
  • 不織布基材両面テープ”68618” tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ”68618”

    tesa(テサ/テサテープ)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
    用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3
  • アンチスリップテープ tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
    用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ”58131” tesa(テサ/テサテープ)

    ラインテープ”58131”

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
    用途危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。トラスコ品番207-3745材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.065赤/白長さ(m)66粘着力(N/10mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用OPP粘着テープ 4260PVE tesa(テサ/テサテープ)

    梱包用OPP粘着テープ 4260PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布基材両面テープ”68614” tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ”68614”

    tesa(テサ/テサテープ)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
    用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリム両面テープ tesa(テサ/テサテープ)

    スクリム両面テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
    用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • ポリイミド粘着テープ テサ51408 tesa(テサ/テサテープ)

    ポリイミド粘着テープ テサ51408

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。
    用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
  • 耐熱用マスキングテープ 4330 tesa(テサ/テサテープ)

    耐熱用マスキングテープ 4330

    tesa(テサ/テサテープ)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50特性耐熱
  • 補修テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
    用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
  • シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2 tesa(テサ/テサテープ)

    シリコーンコーティング 性能確認用テープ 7475PV2

    tesa(テサ/テサテープ)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番581-8287幅(mm)25長さ(m)50
  • グラスファイバーテープ(ボード目地用) tesa(テサ/テサテープ)

    グラスファイバーテープ(ボード目地用)

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    829税込912
    1巻
    当日出荷
    非常に強度のあるガラス繊維基材で粘着剤付きのため、作業性に優れます。
    用途石膏ボードのジョイント部亀裂防止・キズや小さな穴の補修に。仕様テープカット条件:切断時カッター必要材質基材:グラスファイバー、粘着剤:アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)

    ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    65,980税込72,578
    1巻
    当日出荷
    非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
    用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1342質量(kg)1主な用途滑り止め表面(形状)エンボスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 梱包用OPP粘着テープ 4263PVE tesa(テサ/テサテープ)

    梱包用OPP粘着テープ 4263PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】テサ 4965 PCR PET基材両面テープ [環境配慮型] 長さ50m tesa(テサ/テサテープ)

    【オーダー】テサ 4965 PCR PET基材両面テープ [環境配慮型] 長さ50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    3,838税込4,222
    1巻
    5日以内出荷
    強粘着で、低極性表面を含め様々な被着体によくつく 耐熱性、耐候性に優れる UL969準拠(ULファイル: MH 18055) 低VOC(VDA 278準拠 <製品の持続可能性> 従来品と比較しCO1排出量を40%1 削減 バイオマスバランスアクリル系粘着剤を使用 基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料(PCR)を使用
    用途電子デバイスのバッテリー、スクリーン固定 自動車用樹脂パーツ、ゴム製プロファイルの取り付け POP、ディスプレイ固定 家具用装飾パーツ、プロファイルの取り付け 航空機内LED照明、ドアラベルの固定透明基材PETフィルム粘着剤アクリル系テープ厚さ(μm)205RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ 4302

    tesa(テサ/テサテープ)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
    用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ