絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 19(9)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 30(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(3)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.16(3)
  • 0.2(1)
  • 0.205(1)
  • 0.22(1)
  • 0.23(1)
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
特長
  • 両面(8)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途掲示用(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(5)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(4)
  • 布系(3)
テープ長さ(m)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 15(1)
  • 25(2)
  • 50(11)
3・5・15・25・50
  • 色クリア(8)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(9)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(9)
  • 3M(スリーエム)(259)
  • 日東電工(旧:Permacel)(115)
  • エスコ(107)
  • ニトムズ(95)
  • RS PRO(53)
  • 寺岡製作所(51)
  • ニチバン(50)
  • マクセル(36)
  • WAKI(和気産業)(31)
  • エーモン(24)
  • コニシ(24)
  • セキスイ(16)
  • 日本緑十字社(9)
  • 古藤工業(Monf)(9)
  • まつうら工業(9)
  • オカモト(7)
  • リンレイテープ(7)
  • 共同技研化学(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    スマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
    用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 不織布基材両面テープ”68618” tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ”68618”

    tesa(テサ/テサテープ)
    579税込637
    1巻
    当日出荷
    発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。打ち抜き加工性に優れています。
    用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不織布基材両面テープ”68614” tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ”68614”

    tesa(テサ/テサテープ)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
    用途紙器、紙バッグなどの組み立てに雑貨、装飾品の留め家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリム両面テープ tesa(テサ/テサテープ)

    スクリム両面テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。粗面や3D面にもよくなじみます。柔軟でありながら寸法安定性に優れます。耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。
    用途ターポリン、ビニールの補修。鞄、スーツケースの内装の補修。難接着樹脂の接合。フォーム、フェルト、布などの接合長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
  • 【オーダー】テサ 4965 PCR PET基材両面テープ [環境配慮型] 長さ50m tesa(テサ/テサテープ)

    【オーダー】テサ 4965 PCR PET基材両面テープ [環境配慮型] 長さ50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    3,838税込4,222
    1巻
    5日以内出荷
    強粘着で、低極性表面を含め様々な被着体によくつく 耐熱性、耐候性に優れる UL969準拠(ULファイル: MH 18055) 低VOC(VDA 278準拠 <製品の持続可能性> 従来品と比較しCO1排出量を40%1 削減 バイオマスバランスアクリル系粘着剤を使用 基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料(PCR)を使用
    用途電子デバイスのバッテリー、スクリーン固定 自動車用樹脂パーツ、ゴム製プロファイルの取り付け POP、ディスプレイ固定 家具用装飾パーツ、プロファイルの取り付け 航空機内LED照明、ドアラベルの固定透明基材PETフィルム粘着剤アクリル系テープ厚さ(μm)205RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • 【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m tesa(テサ/テサテープ)

    【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    5,013税込5,514
    1巻
    5日以内出荷
    汎用性の高い粘着剤は高い初期粘着力を持ち、様々な被着体に適応します 非常に高い最終粘着力は確実な貼り合わせを実現します 耐UV、耐水性、そして耐老化性に優れています 温度膨張係数の異なる2つの材料の貼り合わせに適しています 軽い貼り合わせ力でも、強い初期粘着力を発揮します 低温下でも優れた耐衝撃性を持ちます
    用途木製キャビネットの化粧用アルミ、カバースクリーンの固定 家具、台所用品、流し台等の取っ手、飾りの固定 冷蔵庫、冷凍庫などの成型品、飾り、フレームなどの固定 ガラス、鏡の固定基材PEフォーム粘着剤アクリル系テープ厚さ(μm)800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】テサ  ACXplus 77208 Base Line 長さ33m tesa(テサ/テサテープ)

    【オーダー】テサ ACXplus 77208 Base Line 長さ33m

    tesa(テサ/テサテープ)
    4,433税込4,876
    1巻
    5日以内出荷
    様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。 高い粘弾性をもち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。 幅広い温度域において、良好な動的/静的せん断強さを示します。 PFAS/PFOSフリーの製品です。 耐UV性に優れます。 ダイカットなどの二次加工に適します
    用途サイドモールや装飾トリムの永久固定 エンブレム、スポイラーの永久固定 ピラーのアップリケやガラスシーラーの永久固定グレー基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系テープ厚さ(μm)800RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 両面プラスチックテープ,幅:25mm,長さ:50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.23mm。色 = 白。接着材料 = アクリル。接着強度 = 16.9 N/cm。引張強度 = 38.3N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃。PVCテープ. PVCキャリアに用いる両面テープ及び粗い面に対して使用できるように設計されたアクリル接着剤です。. 高レベルの接着力 粗い面に対してもしっかり接着 変形に対する特に強い耐性 重量のある装飾用製品、プラスチックや木材によるトリムの積み重ねに適合 接着29 N/25 mm 色、白 Tesa 4970
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 両面プラスチックテープ,幅:12mm,長さ:50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 12mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = 白。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -30℃。両面エコノミーテープ. 裏面がポリプロピレンで合成ゴム接着剤が塗布された、透明な両面自己粘着性テープです。. 無溶媒 高粘着性タック 汎用固定テープ スチールへの接着20 N / 25 mm 70 ℃までの耐熱性(短期) Tesa 64621
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 両面布テープ,幅:19mm,長さ:50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    テープの種類 = 布テープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。動作温度 Max = +40℃。動作温度 Min = 0℃
    テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 両面布テープ,幅:25mm,長さ:50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • 汎用両面テープ”55792” tesa(テサ/テサテープ)

    汎用両面テープ”55792”

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。
    用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。トラスコ品番207-3553材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)1.1長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用両面テープ”55733” tesa(テサ/テサテープ)

    汎用両面テープ”55733”

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
    用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。トラスコ品番207-3552材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)1.2長さ(m)5主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACXPLUSスマートボンドテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
  • 【オーダー】テサ  ACXplus 7044 アクリルフォーム多用途両面粘着テープ 長さ25m tesa(テサ/テサテープ)

    【オーダー】テサ ACXplus 7044 アクリルフォーム多用途両面粘着テープ 長さ25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    4,753税込5,228
    1巻
    5日以内出荷
    特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持ち、粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。 パウダーコートや樹脂材料のような接合が困難な素材に最適で、安定した接合が可能になりますので、製品設計の自由度が高まります。 装飾部材の接合に適しており、接着部分が目立たず、また白・灰色の基材で裏が透けて見えることを防止します。
    用途接着が難しい材料の固定にお使いいただけます。 冷蔵庫、食洗器などの家電製品の装飾パネルや装飾部品などの固定 仕切り壁やドアなどのガラスとガラス、ガラスと金属などの固定グレー基材アクリルフォーム粘着剤ピュアアクリルテープ厚さ(μm)1000RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • Tesa フォームテープ, 幅:19mm, 長さ:50m 両面 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa フォームテープ, 幅:19mm, 長さ:50m 両面

    tesa(テサ/テサテープ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 19mm。厚さ = 1.15mm。長さ = 50m。バックの材質 = PEフォーム。色 = 白。接着強度 = 8 N/cm。片面 / 両面 = 両面。接着材料 = アクリル。引張強度 = 10N/cm。モデル番号 = 4952℃。Tesa 両面 PE フォームテープですTesa の白色両面 PE フォームテープは、高品質の接着テープです。テープの厚さは 1.15 mm 、幅 19 mm 、長さ 50 m です。熱で硬化しないため、 2 つの異なる表面をさまざまな速度で膨張させながら、結合したままにすることができます。このテープは建設用取り付け用途でよく使用され、家具のミラー取り付けでも使用できることが認定されています。特長と利点このテープは、屋外での完全な使用に適しています。この取り付けテープは、防水、 UV 、経年劣化に強くなっています 粗い面ですぐに強い結合が可能 設計公差に適した補償 材料の熱膨張のレベルを調整しています 衝撃吸収及びシーリング機能 破断点の伸び: 200 % 伸張強度: 10 N/cm 粘着剤の種類は粘着性アクリルです用途自動車のミラーに取り付け 装飾パネルの取り付け トリムとプロファイルの取り付け
    テープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)1.15RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 両面プラスチックテープ,幅:19mm,長さ:50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    テープの種類 = プラスチックテープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.09mm。色 = クリア。接着材料 = 合成ゴム。接着強度 = 15 N/cm。シリーズ = tesa fix℃。動作温度 Min = -40℃
    クリアテープ幅(mm)19テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 両面布テープ,幅:38mm,長さ:50m

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
    テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応特性両面
  • 強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) tesa(テサ/テサテープ)

    強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)

    tesa(テサ/テサテープ)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。
    用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1長さ(m)25
  • 不織布基材両面テープ tesa(テサ/テサテープ)

    不織布基材両面テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    44,980税込49,478
    1箱(160巻)
    16日以内出荷
    耐熱性・耐候性に優れています。高い初期粘着特性は優れた低温特性にもつながります。不織布基材の両面テープとしてバランスの良い特性を持ちます。
    用途紙器、紙バッグなどの組み立てに。雑貨、装飾品の留めに。家庭用電気製品・小型部品の組み立てに。トラスコ品番135-3768材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)5厚さ(mm)0.1半透明長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ