絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(3)
- 40(1)
- 48(1)
- 50(7)
- 100(1)
特長
- 反射(1)
- 耐候(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
- 0.084(1)
- 0.117(1)
- 0.13(4)
- 0.145(1)
- 1(1)
- 1.6(1)
用途
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(2)
梱包用(2)
表示・安全用(1)
基材
- OPP(1)
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(5)
- 布系(1)
- 紙系(2)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 25(2)
- 50(5)
- 100(1)
5・10・25・50・100
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(3)
パープル(1)
ピンク(1)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 菊水テープ
- モノタロウ(82)
- エスコ(421)
- 3M(スリーエム)(344)
- 日東電工(旧:Permacel)(264)
- ニトムズ(257)
- TRUSCO(160)
- 寺岡製作所(156)
- ニチバン(141)
- マクセル(118)
- セキスイ(77)
- 日本緑十字社(74)
- tesa(テサ/テサテープ)(71)
- オカモト(57)
- リンレイテープ(56)
- エクト(46)
- 中興化成工業(45)
- 日東エルマテリアル(45)
- 岩田製作所(42)
- WAKI(和気産業)(42)
- 古藤工業(Monf)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

キクラインテープ317シュリンク
菊水テープ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色
菊水テープ¥749税込¥8241巻当日出荷白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
ニューホワイトテープ
菊水テープ(3件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。用途白い段ボールやプラスチックケースの封函にトラスコ品番471-0835引張強度(N/25mm)135引張強度(N/10mm)54
キクダブル両面テープ
菊水テープ¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷から11日以内出荷アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。用途芳香剤・防臭剤容器の固定用厚さ(mm)1長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK
菊水テープ(2件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
菊水 クロスロン床養生用テープ(青)
菊水テープ(1件のレビュー)¥629税込¥6921巻欠品中耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。用途各種床面養生シート固定に。伸び(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
キクラフト粘着テープBKL
菊水テープ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻当日出荷天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
養生一番165V GR 50mm×25m
菊水テープ(2件のレビュー)¥449税込¥4941巻当日出荷手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0851引張強度35N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)
菊水テープ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(5巻)当日出荷カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
菊水テープ キクダブル No.224 両面テープ
菊水テープ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(20巻)当日出荷菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。 写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。材質不織布粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2主なワークパーツ