テープ :「接着フィルム」の検索結果

テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100 寸法縦(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパーツ
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷

1袋(10枚)ほか
3,920 税込4,312
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
高さ(mm)297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 サイズ(mm)A4サイズ
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

93015LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93015LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.7 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
3日以内出荷

芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0 ボールタック20/32 粘着力(N/10mm)6.35 粘着力(N/20mm)12.7 適合用途低VOC、透明 主なワークパーツ
1巻
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)390 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ片面 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)30 剥離紙なし 特性気密防水 粘着タイプ強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm)4.0 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)7 引張強度(N/10mm)34
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 長さ(m)100 主な用途表面保護用 2018年トラスコ掲載ページ6 2064 粘着タイプ弱粘着
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。 質量(g)123 粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 仕様手で切断可能 質量(g)190 タイプ片面 使用温度範囲-10~100℃ 伸度(%)3 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/25mm)170 引張強度(N/50mm)351±49 剥離紙なし 展開力(N/25mm)1 光沢あり 特性耐候性 粘着タイプ強力
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など タイプ両面
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力) 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる! 全天候型 破れにくい超厚手耐久タイプ すぐれた耐水性 平滑面・粗面・凹凸面OK 高密度ポリエステルクロス採用 コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系 質量(g)130 主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護 特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力 関連資料(2.63MB)
1本
829 税込912
当日出荷

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。 タイプ片面 テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)【粘着層】0.14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 動画あり
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。 厚さ(mm)0.065
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。 粘着力(g/25mm)4500 アズワン品番64-8437-48 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 主な用途粗面用 粘着力(g/25mm)4500 粘着力(N/10mm)19.6 引張強度(N/10mm)70 剥離紙片面
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光洋化学エースクロス011黒
エコ商品
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。 タイプ片面 テープ長さ(m)20 主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 粘着力(N/25mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1箱(30巻)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。透明なフィルム基材だから、貼り合わせ面が目立ちにくい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材(平滑面)、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに 材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)20 主な用途固定 特性はがせる・両面・強力・透明
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に 材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)10 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:透明
1箱(30巻)
11,400 税込12,540
翌日出荷

VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(32巻)ほか
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(4巻)ほか
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に 材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.1 長さ(m)20 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:透明
1箱(10巻)ほか
10,400 税込11,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精選したガラスクロスにフッ素樹脂を含浸・焼成したもので、機械的強度・熱的安定性にすぐれています。 厚生省告示第20号を取得。 食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具または容器包装の規格である厚生省告示第20号に適合しています。
用途成形:離型用シート 印刷:スクリーンプリンティング機乾燥用 アパレル:芯地接着ベルト 食品加工:ヒートシーラー、冷凍食品の搬送、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト 包装:シュリンクフィルムパッケージング用、サイドバンドシール用 事務機:複写機用紙搬送ベルト
1巻
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

弱粘着で床材に糊残りしにくく、手で切れやすい床養生テープ ポリエチレンフィルムタイプの養生ボードにはしっかり接着
用途弱粘着 床養生テープ 材質アクリル系粘着/PEラミネートPETクロス基材 主な用途養生 粘着タイプ弱粘着
1ケース(30巻)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります