テープ :「男前MonotaRO」の検索結果
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.5
引張強度(N/15mm)51.5
引張強度(N/10mm)34.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.78
引張強度(N/10mm)53.3
粘着タイプ強粘着
再剥離可
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。
手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。
赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。
文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。
タイプ中重梱包用
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117
粘着力(N/25mm)11.6
テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)2.8
引張強度(N/15mm)50.6
引張強度(N/10mm)33.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/10mm)59.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り可
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。
手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。
凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)125
引張強度(N/10mm)50
粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
タイプ重梱包用
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。
引張強度(N/10mm)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。
広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。
ベニヤ板などの仮固定に。
その他、粗面などへの仮固定に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
引張強度(N/10mm)9.8
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
低VOC環境対応品。
クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に
厚さ(mm)1.1
質量(g)75
長さ(m)10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途低VOC、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】
粘着タイプ強粘着
断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に
色白
耐熱温度(℃)550
織り方平織り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)34×106×27
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所
仕様接着剤なし
色白
質量(g)1130
使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。