絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,481)
- 河村電器産業(1,051)
- 日東工業(969)
- SUS(エスユーエス)(542)
- RS PRO(525)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(376)
- タカチ電機工業(331)
- 内外電機(237)
- 篠原電機(231)
- OKW(201)
- SIEMENS(187)
- エスコ(169)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(117)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- IDEC(和泉電気)(95)
- カメダデンキ(87)
- ブランドをもっと見る

かんたん成端シールドモジュラープラグ 1個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878アズワン品番67-6605-39
モジュラーパッチパネル枠 4ポートフェースプレートタイプ 24ポート 1U
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。仕様●色:黒●ポート数:24●ラックユニット数:1U●種類:UTP●幅(mm):482.6●奥行(mm):22.4●高さ(mm):43.7●タイプ:ストレート●使用温度範囲(℃):-10~65●適合ジャック:UTP用モジュラージャック●屋内●4ポートフェースプレートタイプ●材質/仕上:ABS、合成樹脂、C.R.S●原産国:中国●コード番号:828-1472アズワン品番67-6602-95
工業用ラベル熱転写ハンディプリンタLS8EQ用 キャリングケース
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケースです。 プリンタ、ラベル、アダプタなど必要なものがすべて入ります。 ハンディタイプ熱転写プリンタ(LS8EQ)用ケース仕様●原産国:アメリカ●コード番号:814-6561アズワン品番67-6603-14
パッチ パネル CAT5E/CAT6 48ポート 2ラック U
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:光ファイバー パッチ パネル 製品群:- ポート数:48 LAN カテゴリ:Cat5e Cat6 ラック U 高さ:2Uアズワン品番65-1557-70
19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(5個)95日以内出荷19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。用途19インチラックの空きユニットに取り付け材質ABS樹脂色黒仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781箱(50個)翌々日出荷19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。用途19インチラックの空きユニットに取り付け材質ABS樹脂色黒仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
ケージナット&ネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。適合19インチマウント機器取付け用
ケーブルホルダー M3ネジ止め テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500個)20日以内出荷取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー質量(g)993使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法M3ねじ使用場所屋内
ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980~税込¥62,678~1袋ほか20日以内出荷取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
























![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)
![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)