絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(3)
  • IDEC(和泉電気)(96)
  • OKW(201)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • RS PRO(512)
  • SIEMENS(187)
  • SUS(エスユーエス)(530)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
  • WEIDMULLER(466)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,515)
  • エスコ(165)
  • カメダデンキ(87)
  • タカチ電機工業(346)
  • フエニックス・コンタクト(1,484)
  • ワゴジャパン(124)
  • 内外電機(237)
  • 摂津金属工業(375)
  • 日東工業(973)
  • 河村電器産業(1,051)
  • 篠原電機(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • DINレール取付け用ベース 三桂製作所

    DINレール取付け用ベース

    三桂製作所
    ¥509~税込¥560~
    1個
    4日以内出荷
    DIN レールにテーブルタップ、ノイズフィルタを取付けるための樹脂に金属板を貼り合わせたベースです。ベースには1 極用テーブルタップ、2 極用テーブルタップ及び2 シリーズのノイズフィルタを取付けできます。ベースにアダプタを取付けると押ボタンスイッチ、スナップスイッチ、ボリューム等が簡単に取付けできます。
    取付35mmDINレール質量(g/個)100
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼
  • 機器取付アダプタ板 三桂製作所

    機器取付アダプタ板

    三桂製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    11日以内出荷
    露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。
    仕様取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010材質SUS304質量(g/個)64適合ボックス適合する丸形ボックス:20/25
  • 端子台付ボックス 三桂製作所

    端子台付ボックス

    三桂製作所
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)AC/DC250寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    材質PA66色(本体、蓋)ライトグレー材質(本体)PA66取付方式バックパネルやDINレール取付保護等級IP66塗装色蓋:ライトグレー材質(フタ)PA66材質(パッキン)NBR環境ハロゲンフリー特性耐油
キャビネット / プラボックス