絞り込み
ブランド
  • カメダデンキ
  • モノタロウ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,602)
  • フエニックス・コンタクト(1,546)
  • 河村電器産業(1,053)
  • 日東工業(948)
  • RS PRO(556)
  • SUS(エスユーエス)(549)
  • WEIDMULLER(490)
  • 摂津金属工業(377)
  • タカチ電機工業(332)
  • 内外電機(238)
  • 篠原電機(236)
  • OKW(203)
  • SIEMENS(188)
  • エスコ(173)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • ワゴジャパン(103)
  • IDEC(和泉電気)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(8件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
フラットバー カメダデンキフラットバーカメダデンキ
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
取付カナグS カメダデンキ取付カナグSカメダデンキ(3件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
厚さt(mm)3
スイッチ取付台S-14 カメダデンキスイッチ取付台S-14カメダデンキ(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
省スペースタイプの端子台支持金具です。
図面ホルダ カメダデンキ図面ホルダカメダデンキ(2件のレビュー)
729税込802
1枚ほか
当日出荷
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。 透明ですから内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
NFベース カメダデンキNFベースカメダデンキ(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
丸札 カメダデンキ丸札カメダデンキ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100枚)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
材質強硬ファイバー長さ(mm)(タコ糸)約110サイズΦ15RoHS指令(10物質対応)対応
LED盤内照明 カメダデンキLED盤内照明カメダデンキ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
スイッチ取付台ZK カメダデンキスイッチ取付台ZKカメダデンキ(3件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(1件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質鋼板仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応品(3C)傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
小判札 カメダデンキ小判札カメダデンキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。関連資料図面(0.09MB)
ビニバー カメダデンキビニバーカメダデンキ
959税込1,055
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
自在ブッシュ カメダデンキ自在ブッシュカメダデンキ
1,798税込1,978
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.09MB)
ミニベース カメダデンキミニベースカメダデンキ
689税込758
1個ほか
当日出荷
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,688税込2,957
1袋(60個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキガイシ付き高圧中継端子台カメダデンキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ カメダデンキスパイラルチューブカメダデンキ
3,298税込3,628
1袋(100m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
スパイラル カメダデンキスパイラルカメダデンキ
2,398税込2,638
1袋(100m)ほか
7日以内出荷
材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
L型ブラケット カメダデンキL型ブラケットカメダデンキ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状L適合ボルトM8・M10・W3/8
マルチチャンネル カメダデンキマルチチャンネルカメダデンキ
6,998税込7,698
1セット(3本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
LED盤内照明 KTLシリーズ カメダデンキLED盤内照明 KTLシリーズカメダデンキ
5,498税込6,048
1式
当日出荷
シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きませんAC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424アズワン品番67-2205-56
ダクト取付カナグ 接続カナグS カメダデンキダクト取付カナグ 接続カナグSカメダデンキ
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ絶縁丸形プラスサポーターカメダデンキ
1,798税込1,978
1袋(10本)ほか
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
端子台取付金具ミニカナグ カメダデンキ端子台取付金具ミニカナグカメダデンキ
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
用途端子台を取り付けるための補助金具。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
図面ホルダ カメダデンキ図面ホルダカメダデンキ
679税込747
1枚
当日出荷
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。
用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
LED 盤内照明 コンパクト型 リード線付き カメダデンキLED 盤内照明 コンパクト型 リード線付きカメダデンキ
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
リード線のみのシンプルタイプ。リード線300mm付き。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:120使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
銅バー カメダデンキ銅バーカメダデンキ
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ
689税込758
1個ほか
7日以内出荷
UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
クイックナット カメダデンキクイックナットカメダデンキ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)表面仕上げ3価クロメート
CBSガイシ カメダデンキCBSガイシカメダデンキ
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
丸札 カメダデンキ丸札カメダデンキ
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
材質札:強硬ファイバー 、線糸:タコ糸(長さ約11cm)サイズ(mm)30Φ
絶縁六角サポーター カメダデンキ絶縁六角サポーターカメダデンキ
1,398税込1,538
1袋(10本)
9日以内出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。材質形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
LEDライト10型直管 カメダデンキLEDライト10型直管カメダデンキ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
チャンネルブラケット カメダデンキチャンネルブラケットカメダデンキ
769税込846
1個
7日以内出荷
配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
材質鋼板寸法C(mm)15×12関連資料図面(0.04MB)表面仕上げユニクロ
電線押え金具セット カメダデンキ電線押え金具セットカメダデンキ
309税込340
1個
7日以内出荷
適合ES-6シリーズ適合電線径(Φmm)14(KIP-8~22)メッキ3CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.84MB)
キャビネット / プラボックス